絞り込み
ブランド
  • KEYSTONE
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • SIEMENS(291)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
  • AMPHENOL(167)
  • INFINEON(165)
  • MH CONNECTORS(132)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • RS PRO(75)
  • KEMET(40)
  • SPARKFUN(36)
  • Cinch Connectors(23)
  • Yellow Stone(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • SAMTEC(14)
  • VISHAY(13)
  • COAX Connectors(13)
  • APEM(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「TONE」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • pfxgp4301tad
  • pfxgp4401tad
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板カードブラケット Keystone Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン 取り付け用の耳なし 部品面 KEYSTONE基板カードブラケット Keystone Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン 取り付け用の耳なし 部品面KEYSTONE
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
モジュラーコネクタ Keystone 黒 ライトアングル 22→14 AWG KEYSTONEモジュラーコネクタ Keystone 黒 ライトアングル 22→14 AWGKEYSTONE
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:ニッケル●色:黒●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Keystone KEYSTONELEDホルダ KeystoneKEYSTONE
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Keystone 基板リベット KEYSTONEKeystone 基板リベットKEYSTONE
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ Keystone ナチュラル ライトアングル 22→14 AWG スナップイン KEYSTONEモジュラーコネクタ Keystone ナチュラル ライトアングル 22→14 AWG スナップインKEYSTONE
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●スナップイン:あり●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:錫●色:ナチュラル●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
PC ネジ ターミナル KEYSTONEPC ネジ ターミナルKEYSTONE
509税込560
1個
11日以内出荷
仕様取付穴径:2.6mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 種別:プラグアズワン品番65-1535-81
ターミナル タレット 0.062IN スルーホール KEYSTONEターミナル タレット 0.062IN スルーホールKEYSTONE
249税込274
1個
11日以内出荷
仕様全長:6.13mm 取付穴径:1.57mm 長さ-フランジの下:2.13mm 絶縁:非絶縁 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1428-14
RF/同軸 アダプタ SMB ジャック-SMB ジャック KEYSTONERF/同軸 アダプタ SMB ジャック-SMB ジャックKEYSTONE
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ωアズワン品番65-1504-82
RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG214 RG225 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1488-18
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB KEYSTONERF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCBKEYSTONE
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1520-69
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー KEYSTONERF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーKEYSTONE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1504-77
ターミナル メカニカル ラグ #6 ソルダー KEYSTONEターミナル メカニカル ラグ #6 ソルダーKEYSTONE
86税込95
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:6 スタッド サイズ メトリック:M3.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#6アズワン品番65-1590-63
ターミナル オス ディスコネクト 0.11IN スルーホール KEYSTONEターミナル オス ディスコネクト 0.11IN スルーホールKEYSTONE
119税込131
1個
23日以内出荷
仕様取付穴径:1.2mm タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1535-76
コネクタ BNC プラグ 75Ω ケーブル KEYSTONEコネクタ BNC プラグ 75Ω ケーブルKEYSTONE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1539-32
RF/同軸 アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック KEYSTONERF/同軸 アダプタ SMA ジャック-SMA ジャックKEYSTONE
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1504-97
RF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ R/A 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-01
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8214 9913 9914 LMR-400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-03
RF/同軸 アダプタ N プラグ-N プラグ KEYSTONERF/同軸 アダプタ N プラグ-N プラグKEYSTONE
7,098税込7,808
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-99
RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142 RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-17
PC ネジ ターミナル 22-14AWG KEYSTONEPC ネジ ターミナル 22-14AWGKEYSTONE
279税込307
1個
23日以内出荷
仕様取付穴径:1.85mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCBアズワン品番65-1535-77
バナナ プラグ ネジ KEYSTONEバナナ プラグ ネジKEYSTONE
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:-アズワン品番65-1392-80
バナナ プラグ ソルダー KEYSTONEバナナ プラグ ソルダーKEYSTONE
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 色:シルバーアズワン品番65-1411-44
RF/同軸 UHF プラグ ストレート クリンプ KEYSTONERF/同軸 UHF プラグ ストレート クリンプKEYSTONE
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1505-02
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG8A RG213 RG393 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-02
ターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダー KEYSTONEターミナル メカニカル ラグ #4 ソルダーKEYSTONE
129税込142
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ インペリアル:4 スタッド サイズ メトリック:M2.5 ターミナル 材質:真鍮 本体 材質:真鍮 コネクタ タイプ:ラグ メカニカル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ シリーズ:- スタッド サイズ:#4アズワン品番65-1535-83
RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω クリンプ KEYSTONERF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω クリンプKEYSTONE
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1488-07
RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 Ω KEYSTONERF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 ΩKEYSTONE
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1504-80
RF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR KEYSTONERF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDRKEYSTONE
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1488-04

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器