絞り込み
ブランド
- LASCAR
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,518)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,166)
- Panasonic(パナソニック)(6,958)
- AMPHENOL(5,436)
- VISHAY(4,771)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,797)
- 日本モレックス(molex)(3,459)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,581)
- KEMET(2,287)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,012)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,913)
- onsemi(1,876)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)

組み込みリニア電源 出力電圧14.4 → 15.6V dc 入力電圧250V ac 出力数:1
LASCAR¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●入力電圧:250V ac●出力電圧:14.4 → 15.6V dc●出力電流:300mA●出力数:1●長さ:115mm●幅:76mm●奥行き:23.6mm●実装タイプ:オープンフレーム●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:5mV●最低温度:0℃アズワン品番65-7220-87
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.2mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B
LASCAR¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD
LASCAR¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●特性測定: 電流、電圧●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 9mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 色アナログディスプレイ 較正不要RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE
LASCAR¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 34mm●奥行き: 16mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar データロガーアクセサリ
LASCAR¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●種類: キャリングケース●併用可能製品: EL-USB-1●RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ
LASCAR¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●特性測定: 電圧●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 74mm●幅: 92mm●奥行き: 18.4mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +40℃●測定範囲: 0 to 40V d.c.●シリーズ: PanelPilot●Lascar Smart Graphics DisplayThe Lascar PanelPilot series 3.5in smart graphics display has a 320×240 pixels (QVGA) colour display and USB programming interface. By using the PanelPilot software (available for Windows 78.1 and 10), users can choose from an increasing number of voltmeter types that can be customised as per their needs. The user can customise the colours, text labels, splash screen and input voltage scaling through the software and upload to the meter with the help of the USB connection. Once programming is complete, you can save all selections to the meter and computer, detach the unit and mount in their panel as they would any standard display.Features and BenefitsVoltage measurement ranges from 0VDC and 40VDC Multiple voltmeter configurations included free pixels resolution TFT display with touch screen technology Programmable via the USB interface Accuracy is 0.05% Simple panel mounting solution with screw terminal connection Wide operating voltage of 4VDC to 30VDC Digital Hold Cut-out height of 75mm, width of 92mm and depth of 18.4mm Operating temperature ranges between 0℃ and 40℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B
LASCAR¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 7.5 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01
LASCAR¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995B
LASCAR¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ: LCD熱電対インジケータ●使用用途: タイプJ / K / T熱電対●桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED
LASCAR¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 16.4mm●幅: 23.4mm●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL
LASCAR¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B
LASCAR¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 40mm幅 = 72mm奥行き = 8.4mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 19 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 15 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22.2mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE
LASCAR¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 21.3mm幅 = 34mm奥行き = 16mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 9.4 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED
LASCAR¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 16.4mm幅 = 23.4mm奥行き = 5.5mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 8 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01
LASCAR¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL
LASCAR¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 18mm幅 = 38mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100
LASCAR¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 21.6mm幅 = 53.2mm奥行き = 20.2mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 14.2 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995B
LASCAR¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)仕様アクセサリタイプ = LCD熱電対インジケータ使用用途 = タイプJ / K / T熱電対RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B
LASCAR¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 5.5mm電源電圧 = 7.5 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 8 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ
LASCAR¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.8 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、ユーザーは、ニーズに応じて電圧計のタイプをカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 複数の電圧計構成が無料で付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 精度: 0.05 % ねじ止め Terminal 接続によるシンプルなパネル取り付けソリューションです 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc デジタルホールド 高さ 54.5 mm 、幅 87 mm 、奥行き 17.8 mm のカットアウト 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 54.5mm幅 = 87mm奥行き = 17.8mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ
LASCAR¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD
LASCAR¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ
LASCAR¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = LED高さ = 74mm幅 = 92mm奥行き = 18.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個欠品中Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 用途: 精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)仕様電源電圧 = 27 V dcディスプレイのタイプ = LCD入力方式 = 電圧接続タイプ = ねじリセット方法 = 自動実装タイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = パルスカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 9 mm表示範囲 = 9999.9 → 99999測定範囲 = 9999.9 → 99999動作温度範囲: 0 → 50 ℃桁数5桁RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm
LASCAR¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD
LASCAR¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S。EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151アズワン品番65-7326-48
Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 開発キット PanelPilotACEシリーズ
LASCAR¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様深さ:75mm●シリーズ:PanelPilotACE●SGD 70-Aディスプレイ用開発キット. SGD 70-A DK+は、SGD 70-A 7インチPanelPilotACE互換ディスプレイ用の開発キットです。 この開発ボードを使用すると、PanelPilotACEディスプレイの全入出力機能を簡単に接続してテストできます。 キットには、開発ボード、SGD 70-A PanelPilotACEディスプレイ、USBケーブル、電源が付属しています。開発ボードは、LED、デジタルI/Oのスイッチ、アナログ入力を生成するためのポテンショメータ4個、PWM出力用可変輝度LED、回路テスト用プロトタイプ領域を備えています。ディスプレイのRS232、RS485、SPI、I2C機能向けの接続も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品