絞り込み
ブランド
  • LEM
  • SIEMENS(14)
  • 渡辺電機工業(6)
  • Sensata / Crydom(5)
  • 日東工業(4)
  • VISHAY(4)
  • YAGEO(3)
  • RS PRO(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • DiodesZetex(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「np20」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HXS 20-NP LEMHXS 20-NPLEM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
質量(g)10出力電圧(V)±0.625消費電流(mA)19電流範囲(A)±60保管温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)5(±5%)公称放電電流(A)±20
LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NP LEMLEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NPLEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)60動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比2.500694444
LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NP LEMLEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NPLEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)ボア:0.8シリーズHX全幅(mm)19全高(mm)20センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器