接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (39) カテゴリ: 制御機器ブランド: LUMBERGすべて解除
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG 翌々日出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様 極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERG 5日以内出荷
IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
仕様 極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃ 極数 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERG 5日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様 極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERG 5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様 極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス ケーブルマウント LUMBERG ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(50個)
5日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様 極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERG 5日以内出荷
Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様 極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント LUMBERG 5日以内出荷
IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様 極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 実装タイプ:パネルマウント、DINナンバー:DIN EN 60529 極数 8 定格電圧(V) AC60 定格電流(A) 5 保護等級 IP68 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 結線方法 はんだ オス・メス メス
Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG 7日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様 極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG 7日以内出荷
シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
仕様 極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERG ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様 極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERG 7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様 極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント LUMBERG 7日以内出荷
IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様 極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント LUMBERG ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様 極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45322 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント LUMBERG 7日以内出荷
仕様 コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~