絞り込み
ブランド
  • MARL
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,057)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,726)
  • Panasonic(パナソニック)(7,413)
  • AMPHENOL(5,698)
  • VISHAY(5,195)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,773)
  • KEMET(2,530)
  • BOURNS(2,104)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,056)
  • SAMTEC(2,055)
  • IDEC(和泉電気)(2,016)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40 MARLMarl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24 → 28V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 677-501-23 MARLMarl パイロットランプ, 24 → 28V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 677-501-23MARL
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24→28dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, 572-314-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, 572-314-04-40MARL
879税込967
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dcMARL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 基板用LED表示灯 MARLMarl 基板用LED表示灯MARL
109税込120
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marl LED表示灯 MARLMarl LED表示灯MARL
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-22MARL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04MARL
589税込648
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04 MARLMarl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04MARL
659税込725
1個
4日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)4.5発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-532-63 MARLMarl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-532-63MARL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm定格電圧(V)12→28発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-22MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 青, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-930-63 MARLMarl パイロットランプ, 12 → 28V, 青, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-930-63MARL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-521-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-521-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-21MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, 528-532-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, 528-532-21MARL
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-501-63 MARLMarl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 698-501-63MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm定格電圧(V)12→28発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04MARL
829税込912
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-532-63 MARLMarl パイロットランプ, 12 → 28V, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-532-63MARL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA強度 = 800mcd長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, 573-514-04-40MARL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21MARL
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 黄, 実装ホールサイズ:6mm, 572-311-04MARL
829税込912
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 20mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 230V ac, 黄, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-111-76 MARLMarl パイロットランプ, 230V ac, 黄, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-111-76MARL
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 5mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)230ac発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76 MARLMarl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-76MARL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm定格電圧(V)230ac発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 572-305-04-40MARL
839税込923
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 570-305-04 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, 570-305-04MARL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 28V dc, 白, 実装ホールサイズ:5mm, 604-998-23 MARLMarl パイロットランプ, 28V dc, 白, 実装ホールサイズ:5mm, 604-998-23MARL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm定格電圧(V)28dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:5mm, 604-325-23 MARLMarl パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:5mm, 604-325-23MARL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm定格電圧(V)28dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-21MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, 573-502-04-40 MARLMarl パイロットランプ, 2.8V, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, 573-502-04-40MARL
559税込615
1個
欠品中
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様定格電圧 = 2.8Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 40mcd長さ = 18.2mm定格電圧(V)2.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 赤, 実装ホールサイズ:9.6 x 8.7mm, 690-501-66 MARLMarl パイロットランプ, 8 → 48V, 赤, 実装ホールサイズ:9.6 x 8.7mm, 690-501-66MARL
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Marl 9.6 mm UL IP67アルミLEDパネルインジケータ - 690シリーズ. Marl 690シリーズインジケータは、UL認定IP67等級のパネル取り付けデバイスで、様々な用途に対応します。. UL認定 - 認証番号20120419-E349017 高強度LEDパネルインジケータ 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 広視野角 振動が激しい用途に適合 8-48 V ac/dc双極製品 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 9.6 x 8.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 600mcd長さ = 32mm定格電圧(V)8→48発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 612-324-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 612-324-21MARL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64 MARLMarl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64MARL
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様定格電圧 = 8 → 48Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-22MARL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-102-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-102-22MARL
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-21 MARLMarl パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-21MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22MARL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-501-63 MARLMarl パイロットランプ, 12 → 28V, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 531-501-63MARL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 銀定格電流 = 6 → 16mA強度 = 600mcd長さ = 37mm定格電圧(V)12→28発光色RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器