絞り込み
ブランド
  • MARQUARDT
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,091)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,418)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,672)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチmArquardt MARQUARDTロッカースイッチmArquardtMARQUARDT(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 4 AMARQUARDT
649税込714特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT) MARQUARDTMarquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT)MARQUARDT
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 16 AMARQUARDT
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
Marquardt マイクロスイッチ ローラレバー SPDT MARQUARDTMarquardt マイクロスイッチ ローラレバー SPDTMARQUARDT
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 6 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 6 AMARQUARDT
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ 12 A MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチ 12 AMARQUARDT
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt 押しボタンスイッチ MARQUARDTMarquardt 押しボタンスイッチMARQUARDT
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT MARQUARDTMarquardt マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDTMARQUARDT
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt トグルスイッチブーツ MARQUARDTMarquardt トグルスイッチブーツMARQUARDT
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:1820シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ On-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウントMARQUARDT(1件のレビュー)
1,056税込1,162特価
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウントMARQUARDT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチ MARQUARDTMarquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチMARQUARDT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt タクタイルスイッチキャップ MARQUARDTMarquardt タクタイルスイッチキャップMARQUARDT
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:6425シリーズ (キースイッチ)●入力キー、シリーズ6425. 1ピンN/Oスイッチ(LEDあり / なし) 耐久性 短いバウンス時間 低い全高 機械はんだ付けに最適 キーにLEDウィンドウ付きキャップを装備 LEDウィンドウなしのキャップは要別途注文RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器