157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
RoHS
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)5.2×20 JIS呼びMF-51 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1パック(200個)
5,698 税込6,268
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
119 税込131
6日以内出荷

電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
定格電圧(V)250 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
89 税込98
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
119 税込131
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.25 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
109 税込120
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130%
1箱(100本)
特価
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V)250 定格電流(A)30 寸法(Φ×mm)10.3×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
96 税込106
6日以内出荷

電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。
定格電圧(V)125 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125 定格電流(A)2 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

基板上にヒューズを実装するのに用います。取り付ける基板の強度や絶縁性などには注意してください。
仕様●実装:基板●極数:1●形状:横型●定格:250V-5A●端子金具:半田付け端子●材質:燐青銅・ニッケルメッキ●備考:金具のみ/1個入 アズワン品番67-0361-45
1個
44 税込48
5日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)10.3×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
6日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)10 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 溶断規格速動溶断型
1個
159 税込175
6日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
91 税込100
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3.15 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)12 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
129 税込142
6日以内出荷

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。
定格電圧(V)250 定格電流(A)10 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
91 税込100
6日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)1.25 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
99 税込109
6日以内出荷

定格電圧(V)250 定格電流(A)0.2 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
129 税込142
6日以内出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)6.3 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125 定格電流(A)10 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)1.6 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
77 税込85
6日以内出荷


仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
179 税込197
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります