絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,799)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,208)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
399税込439
1個
6日以内出荷
富士通 FBR51シリーズFBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
329税込362
1個
当日出荷
UL, CSA, VDE, SEMKO取得リレー FTR-F3シリーズパワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
Fujitsu パワーリレー 富士通Fujitsu パワーリレー富士通
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
259税込285
1個
当日出荷
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
809税込890
1個
7日以内出荷
サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8111アズワン品番65-8083-38
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
739税込813
1個
7日以内出荷
UL, CSA, VDE他計6の規格取得リレー FTR-F1シリーズパワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.1 kΩ●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:371-6477アズワン品番65-8089-71
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
549税込604
1個
7日以内出荷
UL, CSA, VDE他計6の規格取得リレー FTR-F1シリーズパワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:270 Ω●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 DC:120 W●コード番号:371-6461アズワン品番65-8068-66
リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
369税込406
1個
7日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:155 Ω●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8223アズワン品番65-8083-67
リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
439税込483
1個
6日以内出荷
低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:83.3 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●シリーズ:JV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8153アズワン品番65-8083-69
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
549税込604
1個
翌々日出荷
低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:480 Ω●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●高さ:12.8mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8137アズワン品番65-8083-75
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
1,598税込1,758
1個
欠品中
FBR56/FBR560シリーズFBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:DPDT●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:20mm●コード番号:353-115アズワン品番65-8095-06
リレー 3V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 3V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
359税込395
1個
6日以内出荷
低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:30 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●奥行き:10.3mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8145アズワン品番65-8078-06
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ富士通
279税込307
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-F3シリーズパワーリレー富士通製FTR-F3パワーリレーです。高密度実装 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 kΩ●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:790-3325アズワン品番65-8059-39
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
489税込538
1個
翌々日出荷
リレー FBR51シリーズ車載電装用25A小型リレー 小型ながら30A/1時間の通電が可能 20A/14VDCモータロックにて20万回以上 高耐熱ワイヤ採用でコイル耐熱性約1.3倍に向上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:13.7mm●コード番号:371-6483アズワン品番65-8091-27
【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証) 富士通【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)富士通
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ) WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現 環境温度0℃~50℃で動作 横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
Fujitsu 車載リレー  基板実装 富士通Fujitsu 車載リレー 基板実装富士通
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
679税込747
1個
7日以内出荷
富士通FBR53シリーズFBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38
リレー 6V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 6V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
459税込505
1個
6日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:68 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8213アズワン品番65-8078-05
リレー 5V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:165 o●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●奥行き:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8103アズワン品番65-8084-49
リレー 4.5V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
869税込956
1個
7日以内出荷
非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:135 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8171アズワン品番65-8084-77
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
529税込582
1個
6日以内出荷
低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.1 「 KO 」●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●シリーズ:FTR-F1●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8193アズワン品番65-8053-97
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
729税込802
1個
7日以内出荷
UL,CSA,VDE,CQCリレー FTR-K3シリーズ高容量20A開閉が可能なタブ端子付小形スリムタイプ 定格消費電力780mWの低コイル消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:25A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:185 Ω●コイル電力:780mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:30.1mm●高さ:23.3mm●最大スイッチング電源 AC:6.25 kVA●コード番号:450-367アズワン品番65-8095-57
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
789税込868
1個
7日以内出荷
UL、CSAVDE、SEMKO、FIMKO、DEMKO、NEMKOFTR-LYシリーズパワーリレー富士通製FTR-LYシリーズパワーリレーは、高密度実装に備えた薄型(5 mm)が特長銀合金コンタクト コンタクト定格: 6 A @ 250 V ac / 24 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:847 Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:28mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:790-3347アズワン品番65-8093-38
リレー 5V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
999税込1,099
1個
7日以内出荷
非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:167 o●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8173アズワン品番65-8083-41
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ富士通
569税込626
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-K1シリーズパワーリレー富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3331アズワン品番65-8059-10
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.29 「 KO 」●コイル電力:175mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8165アズワン品番65-8084-28
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
699税込769
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-K1シリーズパワーリレー富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:790-3335アズワン品番65-8059-24
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
389税込428
1個
7日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●高さ:25mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8225アズワン品番65-8078-10
リレー 5V dc DPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc DPNO 基板実装タイプ富士通
469税込516
1個
7日以内出荷
低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:47 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.8mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8199アズワン品番65-8084-48
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
リレー SYシリーズ信号用1極1A開閉のスリム小型リレー 150から175mWの低消費電力 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点を採用 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:3.29 kΩ●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:371-6304アズワン品番65-8068-70
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
2 極 16 A、1 フォーム A / 1 フォーム C Coil の高感度 小型パッケージ( Coil と contacts の間)で高い絶縁性 絶縁距離: 10 mm (最小 )、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000V カドミウム不使用コンタクト シールタイプ、RTIII
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 °●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●長さ:29.3mm●シリーズ:FTR-K1●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:195-8121アズワン品番65-8083-59
リレー 5V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 5V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
719税込791
1個
7日以内出荷
リレー FTR-K1シリーズピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:62 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:450-341アズワン品番65-8095-56
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
379税込417
1個
7日以内出荷
FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●動作温度 Max:+85℃●コード番号:353-098アズワン品番65-8094-87
リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
899税込989
1個
7日以内出荷
サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:7.68 「 KO 」●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8113アズワン品番65-8083-82
リレー 9V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 9V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:540 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8181アズワン品番65-8083-44
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
12日以内出荷
リレー FTR-K1シリーズピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335アズワン品番65-8090-65
リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通
599税込659
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-B3 シリーズミニチュアリレー富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器