絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RELECO(2)
  • DiodesZetex(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SIEMENS(1)
  • DURAKOOL(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • INTERPLAN(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MW-12A」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
259税込285
1個
当日出荷
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
399税込439
1個
6日以内出荷
富士通 FBR51シリーズFBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
549税込604
1個
翌々日出荷
低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:480 Ω●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●高さ:12.8mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8137アズワン品番65-8083-75
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
729税込802
1個
7日以内出荷
UL,CSA,VDE,CQCリレー FTR-K3シリーズ高容量20A開閉が可能なタブ端子付小形スリムタイプ 定格消費電力780mWの低コイル消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:25A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:185 Ω●コイル電力:780mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:30.1mm●高さ:23.3mm●最大スイッチング電源 AC:6.25 kVA●コード番号:450-367アズワン品番65-8095-57
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
699税込769
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-K1シリーズパワーリレー富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:790-3335アズワン品番65-8059-24
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
789税込868
1個
7日以内出荷
UL、CSAVDE、SEMKO、FIMKO、DEMKO、NEMKOFTR-LYシリーズパワーリレー富士通製FTR-LYシリーズパワーリレーは、高密度実装に備えた薄型(5 mm)が特長銀合金コンタクト コンタクト定格: 6 A @ 250 V ac / 24 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:847 Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:28mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:790-3347アズワン品番65-8093-38
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
999税込1,099
1個
7日以内出荷
UL、CSASYシリーズミニチュアリレー富士通のSYシリーズ1極ミニチュアシングルリレーは、幅広い動作範囲、DILピッチ端子、及び密閉プラスチックカバーを装備コンタクト定格: 1 A @ 24 V dc / 0.5 A @ 120 V ac (抵抗) 最大電流: 2 A
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:790-3363アズワン品番65-8059-14
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
389税込428
1個
7日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●高さ:25mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8225アズワン品番65-8078-10
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
529税込582
1個
7日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●奥行き:11mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:195-8215アズワン品番65-8083-45
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
7日以内出荷
UL、CSAFTR-K1シリーズパワーリレー富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3338アズワン品番65-8059-20
自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
679税込747
1個
7日以内出荷
富士通FBR53シリーズFBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
12日以内出荷
リレー FTR-K1シリーズピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335アズワン品番65-8090-65

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器