絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(190)
  • シュナイダーエレクトリック(114)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • RS PRO(75)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • ユタカ電機製作所(63)
  • GSユアサインフラシステムズ(63)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • KEMET(51)
  • SCHURTER(48)
  • 北陽電機(45)
  • CyberPower(35)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • 山洋電気(28)
  • EATON(イートン)(22)
  • XP POWER(18)
  • 日本電測(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DENSO」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 電装ボックス
  • 圧電素子
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機ミニUPS EX100-オンラインシリーズ富士電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率(常時インバータ給電方式)0.95以上許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)周囲温度(℃)0~+40カードスロットあり(X-slot)線数入力:2線・出力:2線
UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA富士電機
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W富士電機
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:750VA/525W バックアップ時間:5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売) 富士電機UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売)富士電機
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
ミニUPS GX100シリーズ 富士電機ミニUPS GX100シリーズ富士電機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷から110日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA 富士電機UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA富士電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9 富士電機シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9富士電機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
本製品はシリアル通信用ケーブルです。
5115RBM-1400 DL5115 1400JL交換用バッテリ- 富士電機5115RBM-1400 DL5115 1400JL交換用バッテリ-富士電機
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
本製品はDL5115-1400JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1400JL
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
M-SPS007SA用 バッテリ 富士電機M-SPS007SA用 バッテリ富士電機
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
本製品はM-SPS007SA用バッテリーです。
PEN302J1RT用バッテリー 9128RBM-3000R HFP 富士電機PEN302J1RT用バッテリー 9128RBM-3000R HFP富士電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
本製品はPEN302J1RT交換用バッテリーです。
M-SPS014RA用バッテリ 富士電機M-SPS014RA用バッテリ富士電機
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
本製品はM-SPS014RA用バッテリーです。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)富士電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)富士電機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
CN227-LAN 富士電機CN227-LAN富士電機
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、LAN回路から侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンやサーバーを守ります。大規模なデータセンターから小規模オフィス、ご家庭のLAN回路に最適です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)富士電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)富士電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
イーサネット用アレスタ CN227-CAT5E 富士電機イーサネット用アレスタ CN227-CAT5E富士電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
本製品はイーサネット用アレスタ(モジュラーケーブル)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)富士電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)富士電機
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
M-UPS030AD1B用ファン 富士電機M-UPS030AD1B用ファン富士電機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
本製品はM-UPS030AD1B用のファンです。
ミニUPS GX200シリーズ 富士電機ミニUPS GX200シリーズ富士電機
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から111日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
5115RBM-1000  DL5115-1000JL用交換バッテリ 富士電機5115RBM-1000 DL5115-1000JL用交換バッテリ富士電機
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1000JL
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA富士電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1.5
増設バッテリーモジュール 富士電機増設バッテリーモジュール富士電機
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から81日以内出荷
EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。
用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命5年)最大接続台数2台まで
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
CN227-2PE 富士電機CN227-2PE富士電機
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー 富士電機M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー富士電機
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
ネットワークマネジメントカード(TX100シリーズ用オプションカード) 富士電機ネットワークマネジメントカード(TX100シリーズ用オプションカード)富士電機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA富士電機
62,980税込69,278
1個
欠品中
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立富士電機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック富士電機
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器