絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 摂津金属工業(42)
  • 日東工業(26)
  • omron(オムロン)(21)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • タカチ電機工業(6)
  • ATEN(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ユタカ電機製作所(5)
  • GSユアサインフラシステムズ(5)
  • 河村電器産業(4)
  • RS PRO(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 山洋電気(1)
  • カナレ電気(1)
  • EATON(イートン)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「eia 棚」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5 富士電機UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-27
UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P 富士電機UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:L5-30P●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2200W●最大出力容量(VA):2400VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップの90%以上)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA、CE対応●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×721(D)mm●本体重量:31.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(401品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-26

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器