電池金具セットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっきアズワン品番65-6474-85
ウエストベルトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mmVGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mmケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
ベルトクリップOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~