DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nmアズワン品番65-7304-35
DCモーター ブラシ 24V 0.545 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013アズワン品番65-7302-82
DCモーター ブラシ 12V 0.00527 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nmアズワン品番65-7303-54
DCモーター ブラシ 24V 0.01163 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nmアズワン品番65-7303-53
DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nmアズワン品番65-7303-90
DCモーター ブラシ 12V 0.01329 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032アズワン品番65-7303-88
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 NmPORTESCAP7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017アズワン品番65-7304-27
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~