絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • WEIDMULLER(92)
  • ABRACON(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • TDK(8)
  • Daniels Manufacturing(8)
  • EUROQUARTZ(7)
  • RS PRO(7)
  • onsemi(6)
  • EATON(イートン)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • honeywell(3)
  • AMPHENOL(3)
  • BOURNS(3)
  • MICROCHIP(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 川口電機製作所(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ワゴジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LSM」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall SMPコネクタ RADIALLRadiall SMPコネクタRADIALL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Radiall SMCコネクタ RADIALLRadiall SMCコネクタRADIALL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMBコネクタ パネルマウント RADIALLRadiall SMBコネクタ パネルマウントRADIALL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead SocketRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAソケット フランジマウント RADIALLRadiall SMAソケット フランジマウントRADIALL
11,270税込12,397
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント RADIALLRadiall SMBコネクタ ケーブルマウントRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAバルクヘッド パネルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド パネルマウントRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド ケーブルマウントRADIALL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器