絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,397)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,429)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,652)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(937)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(849)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプションカード Red Lion CUB5用 RED LION

    オプションカード Red Lion CUB5用

    RED LION
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シングルリレーオプションカード●併用可能製品:CUB5●CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealant
  • イーサネットスイッチ Red Lion RED LION

    イーサネットスイッチ Red Lion

    RED LION
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:その他のPoEデバイス、PoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント 、 入力数:4 (双方向) 、 出力数:4 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ100-POE4 - ミッドスパンインジェクタ. N-TRON R 100-POE4産業用PoEミッドスパンインジェクタは、イーサネットネットワーク経由でデータと一緒に電力を転送します。 AC電源フィードの使用が不可能又はコスト効果的でない場所でのPoE対応デバイスへの給電に最適です。 PoEを使用すれば、電力用の別配線なしでPoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、その他のPoE対応デバイスへの給電が可能になります。 これにより、上記のデバイスすべてに対する集中バッテリバックアップの機能が実現します。. 産業用のPoE ミッドスパンインジェクタ アンマネージド操作 4つの10/100BaseTX RJ-45ポート(データ入力) 4つの10/100BaseTX RJ-45 PoEポート(データ / 電力の出力) 接続されたPoEデバイスの自動検出 最大スループット: 0.8 Gb/s 最大ワイヤスピードの通信 ポートあたり15.4 W (13 W @ PD)に対応 冗長化電源入力: 46-49 V dc 電源障害ステータスLED LED PoEステータス表示 コンパクトな省スペースパッケージ 硬化処理を施した金属DINレールエンクロージャ 過酷な環境での仕様 動作温度: -40 → +85 ℃. 承認: IEEE802.3afに準拠 American Bureau of Shipping (ABS)タイプの認定 鉄道用途向けのEN50155RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red Lion 電子カウンタ RED LION

    Red Lion 電子カウンタ

    RED LION
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ RED LION

    Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ

    RED LION
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion デジタルパネルメータ RED LION

    Red Lion デジタルパネルメータ

    RED LION
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • Red Lion サージサプレッサユニット RED LION

    Red Lion サージサプレッサユニット

    RED LION
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red Lion カウンタ RED LION

    Red Lion カウンタ

    RED LION
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • CUB5VB00 RED LION

    CUB5VB00

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUB5R000 RED LION

    CUB5R000

    RED LION(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • CUB5PB00 RED LION

    CUB5PB00

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器