絞り込み
ブランド
  • RELECO
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,096)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,766)
  • Panasonic(パナソニック)(7,412)
  • AMPHENOL(5,706)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,261)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,668)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,353)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,780)
  • KEMET(2,533)
  • BOURNS(2,108)
  • MICROCHIP(2,091)
  • onsemi(2,062)
  • SAMTEC(2,055)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Releco リレー RELECOReleco リレーRELECO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
Releco ラッチングリレー RELECOReleco ラッチングリレーRELECO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン極数2接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(DC V)30
S9-M RELECOS9-MRELECO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット DINレール 14 MRC, S9-M RELECOReleco リレーソケット DINレール 14 MRC, S9-MRELECO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●電圧 : 250V ac●併用可能製品 : 4極QRCシリーズ●シリーズ : MRC●終結タイプ : ねじARoHS指令(10物質対応)対応
Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ RELECOReleco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプRELECO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧 : 24V dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : 簡易接続●最大スイッチング電圧 AC : 250V ac●最大スイッチング電圧 DC : 250V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 742 Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Releco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプ RELECOReleco パワーリレー 24V ac/dc, 2c接点 基板実装タイプRELECO
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧 : 24V ac/dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : スルーホール●最大スイッチング電圧 AC : 250V●最大スイッチング電圧 DC : 30V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 290 (ac)、742 (dc) Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC/AC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsIP40 ratedRoHS指令(10物質対応)対応
Releco 遅延リレー RELECOReleco 遅延リレーRELECO
19,240税込21,164
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Releco 短絡バー ブリッジバー RELECOReleco 短絡バー ブリッジバーRELECO
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット DIN Rail RELECOReleco リレーソケット DIN RailRELECO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様電圧:250V●併用可能製品:11ピン標準リレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:MRC●終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット RELECOReleco リレーソケットRELECO
699税込769
1個
7日以内出荷
保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
C12A21X24D RELECOC12A21X24DRELECO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C12A21BX24AD RELECOC12A21BX24ADRELECO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器