絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(13,989)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,652)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,685)
  • VISHAY(5,120)
  • フエニックス・コンタクト(4,253)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,660)
  • SIEMENS(3,379)
  • omron(オムロン)(3,286)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,836)
  • シュナイダーエレクトリック(2,694)
  • KEMET(2,525)
  • BOURNS(2,084)
  • MICROCHIP(2,074)
  • SAMTEC(2,048)
  • onsemi(2,039)
  • IDEC(和泉電気)(2,025)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス スナップインSCHURTER
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
619税込681
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
コモンモードチョークコイル DKIV-1 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIV-1SCHURTER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151SCHURTER
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21 SCHURTERSchurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21SCHURTER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.GSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 6.3A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTERSchurter メンブレンキーボードスイッチSCHURTER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001SCHURTER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ SCHURTEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩSCHURTER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7046-52
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V acSCHURTER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ SCHURTERSchurter ヒューズクリップSCHURTER
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス パネルマウントSCHURTER
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTERSchurter IECフィルタ オス IEC規格SCHURTER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
Schurter EMCフィルタ 単相 SCHURTERSchurter EMCフィルタ 単相SCHURTER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.4101.151 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.4101.151SCHURTER
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000SCHURTER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 青●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1124000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 12A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22SCHURTER
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000SCHURTER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1122000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000SCHURTER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6821.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 10A, 32 V ac, 63V dc 3413.0328.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 10A, 32 V ac, 63V dc 3413.0328.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 10A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000SCHURTER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6831.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107SCHURTER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●パネルのカットアウト直径: 8mm●接点構成: SPST●シリーズ: LDT●コンタクト定格電流: 200 mA @ 100 V●メーカー型番: 0041.9141.3107●小型ボタンヘッド付きボタン / スイッチ. ボタン(LDT)又はスイッチ(LDS)として使用可能 SPST-NO 発光又は非発光 フロントパネル取り付け用のサークリップ(別売り) はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110SCHURTER
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 20A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.8W 6mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 20A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.8W 6mΩSCHURTER
4,698税込5,168
1個
欠品中
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 6mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.7W 7.2mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.7W 7.2mΩSCHURTER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 7.2mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac, DD12.2121.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac, DD12.2121.111SCHURTER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 8A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5077.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 8A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5077.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 8A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 1A, 32 V ac, 63V dc 3413.0115.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 1A, 32 V ac, 63V dc 3413.0115.22SCHURTER
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8111.111 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8111.111SCHURTER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.GSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 4A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DC12.3102.001 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DC12.3102.001SCHURTER
41,980税込46,178
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩSCHURTER
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.2mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 4A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.7W 53mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 4A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.7W 53mΩSCHURTER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 53mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩSCHURTER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●高さ: 41mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: > 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器