絞り込み
ブランド
  • SENSIRION
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,938)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,095)
  • Panasonic(パナソニック)(7,465)
  • AMPHENOL(5,790)
  • VISHAY(5,328)
  • フエニックス・コンタクト(4,389)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,061)
  • 日本モレックス(molex)(3,698)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,366)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,801)
  • KEMET(2,636)
  • BOURNS(2,146)
  • MICROCHIP(2,130)
  • onsemi(2,109)
  • SAMTEC(2,066)
  • IDEC(和泉電気)(2,010)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensirion 差圧センサ SENSIRIONSensirion 差圧センサSENSIRION
3,698税込4,068特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
SHT31-DIS-B SENSIRIONSHT31-DIS-BSENSIRION
649税込714
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRIONSensirion 温度, 湿度センサSENSIRION
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
STS21 SENSIRIONSTS21SENSIRION
369税込406
1個
欠品中
SHT25 SENSIRIONSHT25SENSIRION
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHT21 SENSIRIONSHT21SENSIRION
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2 SENSIRIONSensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2SENSIRION
16,980税込18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : フィルターキャップ●使用用途 : SHT2x湿度 / 温度センサ●代表規格 : AATCC118-1992●RoHS対応●SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF2フィルタキャップ. Sensirion製のSF2フィルタキャップは●SHT2xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 このフィルタキャップは●取り付け時の粒子汚染●粉塵●浸水●及びそれに続く結露から製品を保護します。 PBTとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは●湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
接続キット SENSIRION接続キットSENSIRION
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
このデバイスは流量計用の追加アクセサリで、Sensirion の環境センサをすばやく簡単に評価できます。独自の評価キットをカスタマイズできます。次に、測定する環境パラメータを選択し、それぞれの SEK 評価サンプルを注文します。最後に、SEK - Control Center ソフトウェアをダウンロードして、評価を開始しましょう。高い信頼性と長期安定性 15 年以上の実績を持つ、業界で実証済みのテクノロジー
仕様●コード番号:201-2078アズワン品番65-7298-92
Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズSENSIRION
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 SFM3200シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
SHT31-ARP-B SENSIRIONSHT31-ARP-BSENSIRION
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP610-125PA SENSIRIONSDP610-125PASENSIRION
5,998税込6,598
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP2000-L SENSIRIONSDP2000-LSENSIRION
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SDP1000-L05 SENSIRIONSDP1000-L05SENSIRION
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP1000-L SENSIRIONSDP1000-LSENSIRION
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LG01-2000A005 SENSIRIONLG01-2000A005SENSIRION
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器