絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(969)
  • omron(オムロン)(456)
  • AMPHENOL(217)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(182)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • WURTH ELEKTRONIK(160)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(155)
  • KEMET(139)
  • VISHAY(137)
  • IDEC(和泉電気)(126)
  • オムロンヘルスケア(126)
  • STMicro(123)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(106)
  • BOURNS(105)
  • 三菱電機(100)
  • フエニックス・コンタクト(96)
  • シュナイダーエレクトリック(96)
  • INFINEON(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(168)
  • 50,000-100,000円(90)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「m4」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 板ナット m4
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M4 センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M4 センサSICK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Terminal and Alignment ブラケット( M4 センサ用)プラスチック( PA6 )製です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M4 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 4 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7311-53
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mSICK
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
概要W4S-3 INOX 製品ファミリは、洗浄設計で、堅牢な防水性 IP 69K ステンレススチール製ハウジングと、クラス最高の光学機能を組み合わせた製品です。これらの省スペースミニチュアセンサは、100 % 防水でピンキャストの M12 メンブレンティーチインボタンにより、最も侵襲性の高い洗浄剤や消毒剤に耐性があります。食品 / 飲料、製薬、太陽光、電子産業
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66 、IP67 、IP68 、IP69K●応答時間:500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:ULアズワン品番65-7339-84
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mSICK
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66、IP67●応答時間:20 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:ULアズワン品番65-7339-85
Sick ライトビーム SICKSick ライトビームSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 mSICK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 、4 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3781アズワン品番65-7285-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 mSICK
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 mSICK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 、4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3783アズワン品番65-7288-47
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:アングル●ハウジング材質:PBT●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2991アズワン品番65-7608-08
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3013アズワン品番65-7618-56
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2986アズワン品番65-7641-20
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-3004アズワン品番65-7595-16
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-2990アズワン品番65-7634-34
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接続方向:アングル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2987アズワン品番65-7634-02
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3011アズワン品番65-7591-81
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3002アズワン品番65-7622-28
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2989アズワン品番65-7634-33
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントSICK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V●接合型:スクリューオン●接続方向:アングル●ハウジング材質:PBT●コンタクト材質:ステンレス鋼●コード番号:225-2992アズワン品番65-7608-09
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHzSICK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.8 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:12mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7323-51
取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダSICK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
25,280税込27,808
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHzSICK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプロセスを信頼性の高い方法で検出 高い位置決め精度と精密なスイッチング動作IMM 製品ファミリの誘導型近接センサは、
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:0.8 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:12mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3193アズワン品番65-7322-01
Sick ブラケット M4000ライトビーム SICKSick ブラケット M4000ライトビームSICK
3,130税込3,443
1組
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット併用可能製品:M4000ライトビームMounting kits and muting arms must be purchased separately. Device Column with External Mounting Grooves and Muting Accessories. Device columns are used where there are problems mounting opto-electronic protective devices. On machining centres the opto-electronic protective devices must be positioned in the open room. An Entry/Exit system is often used at the gates for automatic material transport. The device columns with the 2 external mounting grooves in combination with the muting arms, brackets and protective plates ensure flexible attachment of the muting sensors. Protective field height of 300 to 1350mm Maximum installation length: 1720mm Column height: 1740mm Suitable for use with M2000, M4000, C2000, C4000RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型SICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ErwinSick誘導型近接センサは、2、000Hzのスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングとPTFEコーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率1溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7300-69
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500Hz SICK誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500HzSICK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき黄銅●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-64
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1.5kHz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1.5kHzSICK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 ATEX デバイスカテゴリ 1G 及び 2G 爆発の危険性がある場所での用途に適していますあなたの利点爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 および 1 のカテゴリ 1G および 2GATEX 区域で安全な検出。IMN センサは品質と信頼性が高いため、この用途に使用できます。カテゴリ 1G 又は 2G のいずれの場合も、Sick の NAMUR センサは、爆発の危険性がある区域に最適です。用途爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 および 1 のカテゴリ 1G および 2G DIN EN60947-5-6 に準拠した出力DIN EN60947-5-6 に準拠した出力
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:Namur 常閉●検出範囲:4 mm●接続方式:2 線、2 m 、ケーブル●電源電圧:7.5 → 25 V●長さ:30mm●幅:12mm●最大DC電圧:25V●実装タイプ:非点滅●材質:金属●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-3219アズワン品番65-7322-41
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 500Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 準フラッシュ 500HzSICK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7321-77
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100HzSICK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性がありますあなたの利点密閉型ステンレススチール製ハウジングにより、非常に長いサービス寿命を実現し、オイル、冷却用潤滑剤、クリーニング製品に対する耐性を備えています 大きな検出範囲と IO-Link により、安定したプロセスと高精度を実現しています 設備の可用性 Visual Adjustment インジケータとにより、すばやく簡単に設置できます セルフロックナット 大規模な製品により、柔軟でコストを最適化したアプリケーションソリューションの実装が可能になります ポートフォリオ お客様固有の特殊なバリアントを簡単に実装できます検出面がプラスチックで構成されている従来の近接センサとは異なり、IMI 誘導型近接センサはステンレススチール製の完全密閉型ハウジングを備えています。この特長により、IMI は、衝撃、すばやい温度変化、毎日の強力な媒体による清掃、冷却用潤滑剤の効果など、機械的負荷や化学的負荷がかかる過酷な用途に最適です。さらに、IMI は広い検出範囲と IO-Link 通信を提供しています。これにより、プロセスの安定性と設備の高可用性が確保され、アプリケーションソリューションの柔軟でコスト最適化された実装が可能になります。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 速度測定 材料輸送の監視 フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き バランサでの検出及び位置決めタスク 材料放電中のロータリーバルブの動作を監視します コンベアベルトのベルト張力を監視しています ランスの動きと位置の制御 機械の内部部品の移動と位置制御 基本的な酸素炉での排気フードの位置(上下)基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 集塵時の正しいレバー位置を検出 オフガス中のダスト搬送システムでのロータリーバルブの作動 システム ダスト搬送システムでのコンベアベルトの操作 オフガスシステムのインペラ軸でのファン動作 (RPM) です メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 ローリング中のせん断におけるアクチュエータの位置を決定します プロセス カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 温度およびサンプルランスの移動と位置 酸素と炭素のランスの移動と位置制御 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 溶鉱炉での電極アームと電極の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:63.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2487アズワン品番65-7324-85
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100HzSICK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性があります
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:63.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7322-03
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100HzSICK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性がありますあなたの利点密閉型ステンレススチール製ハウジングにより、非常に長いサービス寿命を実現し、オイル、冷却用潤滑剤、クリーニング製品に対する耐性を備えています 大きな検出範囲と IO-Link により、安定したプロセスと高精度を実現しています 設備の可用性 Visual Adjustment インジケータとにより、すばやく簡単に設置できます セルフロックナット 大規模な製品により、柔軟でコストを最適化したアプリケーションソリューションの実装が可能になります ポートフォリオ お客様固有の特殊なバリアントを簡単に実装できます検出面がプラスチックで構成されている従来の近接センサとは異なり、IMI 誘導型近接センサはステンレススチール製の完全密閉型ハウジングを備えています。この特長により、IMI は、衝撃、すばやい温度変化、毎日の強力な媒体による清掃、冷却用潤滑剤の効果など、機械的負荷や化学的負荷がかかる過酷な用途に最適です。さらに、IMI は広い検出範囲と IO-Link 通信を提供しています。これにより、プロセスの安定性と設備の高可用性が確保され、アプリケーションソリューションの柔軟でコスト最適化された実装が可能になります。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 速度測定 材料輸送の監視 フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き バランサでの検出及び位置決めタスク 材料放電中のロータリーバルブの動作を監視します コンベアベルトのベルト張力を監視しています ランスの動きと位置の制御 機械の内部部品の移動と位置制御 基本的な酸素炉での排気フードの位置(上下)基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 集塵時の正しいレバー位置を検出 オフガス中のダスト搬送システムでのロータリーバルブの作動 システム ダスト搬送システムでのコンベアベルトの操作 オフガスシステムのインペラ軸でのファン動作 (RPM) です メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 ローリング中のせん断におけるアクチュエータの位置を決定します プロセス カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 温度およびサンプルランスの移動と位置 酸素と炭素のランスの移動と位置制御 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 溶鉱炉での電極アームと電極の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:58.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●逆極性保護:あり●コード番号:209-2488アズワン品番65-7321-74
Sick ケーブル PC SICKSick ケーブル PCSICK
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 4 → 25 mm ねじの呼び M30 x 1 非点滅 50Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 4 → 25 mm ねじの呼び M30 x 1 非点滅 50HzSICK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメンテナンスコストとダウンタイムを削減できます ポテンショメータにより、すばやく簡単に調整できます 試運転中の貴重な時間を節約するためのボタンもあります コンパクトなハウジングとにより、柔軟性の高いさまざまな用途に対応 ユニバーサルマウントシステム 耐衝撃性と耐振性に優れ、埃への感度が最小限に抑えられています また、湿気によって物体を確実に検出し、機械のメンテナンスを軽減します コスト 光学式調整インジケータにより、物体を確実に検出して電位を最小限に抑えることができます マシンの障害静電容量型近接センサは、プラスチックやガラスの壁を通しても、粉末、粒状、液体、固体のあらゆる物質を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )に非常に優れているため、誤スイッチやセンサの故障を防止できます。用途最小充填レベル監視 パッケージングの検出 太陽電池製造時のトレイの存在検出 種子および肥料タンクのレベル測定 組み合わせハーベスタのレベル監視 太陽・電子業界における太陽電池ウェハの検出 包装産業でのアルミニウム、段ボール、紙の検出 木材加工機械での木材の検出 プラスチック産業におけるゴムとプラスチックの粒状体の検出 製薬及び化学産業におけるさまざまな液体の検出注
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1717アズワン品番65-7279-97
Sick 接続ケーブル SICKSick 接続ケーブルSICK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICKSick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式SICK
1,910税込2,101
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 mSICK
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●代表規格:CE Certified、UL Certified●コード番号:210-3754材質筐体:プラスチック、VISTAL形状筐体:長方形幅(mm)20高さ(mm)49.6質量(g)48タイプ●検出:バックグラウンドサプレッション●光:可視赤色奥行(mm)44.2出力スイッチング:プッシュプルPNP/NPN接続方式M12オスコネクタ、5ピン検出距離(mm)100~3800(最大:50~3800)定格寿命(時間)20入力投光器オフセンサースタイル:ブロック形保護等級IP67消費電流(mA)70波長(nm)658出力電流(mA)(最大)100保護回路Vs接続逆接保護、出入力逆接保護、干渉パルス抑制動作温度(℃)-35~50起動時間(ms)(最大)300保管温度範囲(℃)-40~70アズワン品番65-7291-86クラスレーザー機器:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)保護クラスIIIサイズ(Φmm)投光スポット:18リップル残留:最大5(Vss)最大電圧(V)DC30供給電圧(V)DC10~30電気的接続M12コネクタスイッチング周波数(Hz)100出力数スイッチング:2ライトソース赤色ウォームアップ時間(分)(最大)15MTTF(時間)138応答時間(ms)(最大)5出力タイプライト/ダークオン
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 mSICK
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 50 mm → 800 mm SICK光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 50 mm → 800 mmSICK
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.095 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7285-30
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 800 mm SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 800 mmSICK
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.09 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7285-72

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

4m40特集
おすすめ人気ランキング
制御機器