Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオSWITCHCRAFT5日以内出荷
オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4Aハウジング材質 = 真鍮定格電圧 = 140 V dc、250 V dc色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります