制御機器 :「EP-100」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7288-76
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7330-42
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります