絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • YAGEO(273)
  • RS PRO(264)
  • omron(オムロン)(140)
  • KEMET(114)
  • SICK(113)
  • WURTH ELEKTRONIK(62)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • MURATA(村田製作所)(57)
  • 岩田製作所(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • EBM PAPST(33)
  • 京セラ(29)
  • 三菱電機(29)
  • azbil(旧:山武)(28)
  • 日東工業(27)
  • Baumer(26)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • VISHAY(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M12 50」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCMD2106M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2106M12TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向Operations
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 50 mm ねじの呼び M12 125Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 50 mm ねじの呼び M12 125HzTELEMECANIQUE SENSORS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO接続タイプ = M8材質 = Ultem動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 125Hz電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12TELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-83
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkTELEMECANIQUE SENSORS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:0→ 10 V●検出範囲:155→ 、1000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9242アズワン品番65-7297-50
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-54
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950HzTELEMECANIQUE SENSORS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7319-64
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XSTelemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:49.95mm●幅:17mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7309-99
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。電源電圧10 36 V dcセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200ねじの呼びM12 x 1RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲4 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)2.5最大DC電圧(V)36出力タイプPNP
光電センサ バレル形 検出範囲 50 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ バレル形 検出範囲 50 mTELEMECANIQUE SENSORS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納XUシリーズ光電センサ金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●材質:金属アズワン品番65-7358-33
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10511DTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150HzTELEMECANIQUE SENSORS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●出力タイプ:PNP●検出範囲:60 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7328-22
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 58 V DC●長さ:74.25mm●幅:36mm●最大DC電圧:58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:185-7622アズワン品番65-7327-02
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mmアズワン品番65-7330-65
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 mTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
Telemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様アクセサリタイプ = Address Config Badge使用用途 = 無線識別システム
丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズ TELEMECANIQUE SENSORS丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ
Telemecanique SensorsXCKJ167D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167DTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 5 mm●接続方式 : M12コネクタ●電源電圧 : 12 → 24 V dc●長さ : 50mm●応答周波数 : 2000 Hz●最大DC電圧 : 36V●実装タイプ : 非突出型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2kHz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1809アズワン品番65-7319-68
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:66.1mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1877アズワン品番65-7336-74
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-72
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1874アズワン品番65-7336-45
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887アズワン品番65-7335-88
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1875アズワン品番65-7318-37
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1820アズワン品番65-7338-39
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:DIN43650A●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-70
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:1.5 mm●電源電圧:12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1844アズワン品番65-7318-12

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器