絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • MICROCHIP(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • VISHAY(9)
  • SICK(9)
  • 三菱電機(3)
  • ルビコン(3)
  • 河村電器産業(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 日東工業(2)
  • マルヤス電業(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KDS(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SN25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 三菱 s-n25
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883アズワン品番65-7336-69
近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7318-43
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計フラットフォーム 40 x 40 x 15 サイズ15 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm の埋込型取り付け可能です 25 mm 、非埋込取り付け型 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)10検出距離(mm)25電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25Hz誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1電源電圧(V)24→210 DC、24→240 AC保護等級IP67ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 252kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 252kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)8電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)15電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m検出距離(mm)22電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS4 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc M12接続M12電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)15電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレー電気的接続 = ねじクランプ端子最大AC電圧 = 240V, 264V最大DC電圧 = 240 V, 264 V接続方式 = ねじクランプライトソース = LEDIP保護等級 = IP30、IP65、IP67電流 Max = 35 mA応答時間 = 25 msシリーズ = XUX℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = スムースバレル出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき直径 = 6.5 mm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP65、IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m検出距離(mm)10電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M検出距離(mm)8電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 25.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 25.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 mケーブル長(m)10検出距離(mm)15電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)5検出距離(mm)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)8電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<長さ = 66.1mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 500Hz誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)2検出距離(mm)22電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)12電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器