Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979
アズワン品番65-8089-19
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977
アズワン品番65-8089-81
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
幅(mm)40
取付方式パネル、PCB
電源外部
範囲(時間)0.5→20s
電源電圧(V)10→30dc
タイマーシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式密閉型オンディレー遮断
時間増分秒
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
取付方式プラグイン
電源外部
接点構成DP-NO/NC
最大電流(A)10
コンタクト数2
タイマーシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式オンディレー通電
ターミナルタイプ8ピンコネクタ
取付方式基板
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NPN
動作温度範囲(℃)-20~+65
最大電流(mA)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)36
寸法(mm)36×36×54
高さ(mm)54
取付方式プラグイン
奥行(mm)36
保護構造ケース入り(IP40)
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)DC50
接点最大許容電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様デュアル出力リードスイッチ
長さ(mm)32
幅(mm)24
寸法(mm)32×24×10
深さ(mm)10
出力方式オープンコレクタPNP + NPN出力
電源電圧(V)7.5→24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナルタイプワイヤリード
スイッチング電流(mA)250
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ歯車キット
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
端子種別IDT
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+105
オス・メスオス
コンタクトめっき金
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。