絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • TRACO POWER(17)
  • RECOM(7)
  • RS PRO(7)
  • ワンダーキット(4)
  • 日恵製作所(3)
  • KOA(3)
  • MEAN WELL(3)
  • PORTESCAP(2)
  • SICK(2)
  • Maxon(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • FAULHABER(1)
  • SEMTECH(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「12v4w」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 4W, JCA0412D02 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 4W, JCA0412D02XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)4出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±170入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 12W, JTF1248S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 12W, JTF1248S05XP POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05XP POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTF定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S12XP POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)12最高温度(℃)105出力電圧(V)12dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24XP POWER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.6定格電力(W)225出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)9.38RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)6.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28XP POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)3.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.5定格電力(W)150最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808アズワン品番65-7222-76
組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W XP POWER組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500WXP POWER
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059アズワン品番65-7226-16
組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500WXP POWER
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055アズワン品番65-7223-29
組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced WXP POWER
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:8.34 A, 10.42 A●定格電力:400 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6063アズワン品番65-7223-20
XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dcXP POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:100W 、 出力数:4 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)195奥行(mm)29.6定格電力(W)225出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)18.75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

12v4w特集
おすすめ人気ランキング
制御機器