電源(制御機器) (17) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 230 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W ECP180PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 230 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 190 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 6.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 195 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 5.41 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 190 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 28dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 190 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 48dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 3.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 奥行(mm) 22.6 定格電力(W) 225 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 80→264ac 出力電流(A) 18.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 最高温度(℃) 80 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 10.83 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
ECP150PS48 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2.08 定格出力電力(W) 150 定格出力電圧(V) DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP150PS12 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 8.33 定格出力電力(W) 150 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP180PS12 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 15 定格出力電力(W) 180 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP150PS28 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 3.5 定格出力電力(W) 150 定格出力電圧(V) DC28 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP150PS24 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 4.17 定格出力電力(W) 150 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP130PS24 XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 4.16 定格出力電力(W) 130 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECP225PS12-A XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC80~AC264 定格出力電流(A) 12.5 定格出力電力(W) 225 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります