電子部品(オンボード) (1) 電源(制御機器) (69) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
ECL15UD02-P XP POWER 翌々日出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.5 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US05-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 3.9 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL05US12-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.54 定格出力電力(W) 5 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL05US05-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.3 定格出力電力(W) 5 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL30UT03-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 3、0.5 定格出力電力(W) 30 定格出力電圧(V) DC5、DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US12-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.62 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US12-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.62 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15UD03-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC90~AC264 定格出力電流(A) 2、0.625 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US12-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.08 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US05-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2.6 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL30UD03-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 3、1.3 定格出力電力(W) 30 定格出力電圧(V) DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL30UD02-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1 定格出力電力(W) 30 定格出力電圧(V) DC±15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US15-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.3 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US05-E XP POWER 欠品中
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 3.9 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15UD03-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2、0.625 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15UD01-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.65 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US09-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.43 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC9 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US48-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.41 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US24-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.82 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL15US15-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.3 定格出力電力(W) 15 定格出力電圧(V) DC15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US48-E XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 0.27 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US12-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.08 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US12-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.08 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US09-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.43 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC9 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US05-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2.6 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL10US05-P XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2.6 定格出力電力(W) 10 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECL05US05-T XP POWER 7日以内出荷
形状 オープンフレーム 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 1.3 定格出力電力(W) 5 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
XP Power DINレール取り付けキット ECL15シリーズ用 アクセサリ XP POWER 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL15シリーズ●XP Power - ECL15シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL15シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 62 幅(mm) 30.7 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 質量(g) 60 奥行(mm) 23 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 質量(g) 35 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 48dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 320 効率 82% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power DINレール取り付けキット ECL25/30シリーズ用 アクセサリ XP POWER 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL25/30シリーズ●XP Power - ECL25 / 30シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL25 / 30シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 奥行(mm) 23 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 420 効率 0.82 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 62 幅(mm) 30.7 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) ±15dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 500 効率 82% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 出力数 2
XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 質量(g) 35 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 3 効率 78% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-E XP POWER 欠品中
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 65 幅(mm) 33.3 質量(g) 90 奥行(mm) 24.4 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 3 効率 78% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECL05US12-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 65 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 18.5 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 410 効率 78% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECL05US05-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 65 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 18.5 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W ECL15US12-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 質量(g) 35 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.25 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 2A 10W ECL10US05-E XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 52.4 幅(mm) 27.2 奥行(mm) 23 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2 効率 75% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 最低温度(℃) -20 出力数 1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります