電子部品(オンボード) (106) 電源(制御機器) (15) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612S09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 9dc 出力電流(mA) 666 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312D01 XP POWER 欠品中
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±300 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, JCK2012S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ JCK 定格電力(W) 20 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 4 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1.2 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10 シリーズ JCA 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCA0605S03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 3.3dc 出力電流(A) 1.52 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 5dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±200 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±9dc 出力電流(mA) ±333 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±8.91 dc, ±9.09dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCA1024S15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10 シリーズ JCA 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 15dc 出力電流(mA) 660 効率 90% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±24dc 出力電流(mA) ±63 効率 70% 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 5dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, JCA0224D01 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 2 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±200 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCD 定格電力(W) 4 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±133 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 長さ(mm) 50.8 シリーズ JCH 定格電力(W) 10 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±333 効率 84% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却 電圧調整範囲(V) 出力:±14.7 dc, ±15.3dc 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 25.4 シリーズ JCK 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±500 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCG 定格電力(W) 12 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 2.4 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05 XP POWER 欠品中
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCE 定格電力(W) 6 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±600 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±4.9 dc, ±5.1dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, JCK3048S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 25.4 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 75 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 36→75dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 48dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCA0324S03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 3.3dc 出力電流(mA) 910 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324D24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 長さ(mm) 31.75 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±24dc 出力電流(mA) ±63 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 3.3dc 出力電流(mA) 910 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(A) ±1 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCE 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1.2 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 9dc 出力電流(mA) 555 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCA0424S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10 シリーズ JCA 定格電力(W) 4 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 800 効率 80% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612D09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±9dc 出力電流(mA) ±333 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±8.91 dc, ±9.09dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCJ 定格電力(W) 10 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 833 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JCA1005S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 830 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 5dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±300 効率 78% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 9.9 シリーズ JCM 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 105 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 1.3 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装 パッケージ 1 x 1 in 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 1.25 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±100 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 24dc 出力電流(mA) 208 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~