通信(制御機器) (48) カテゴリ: 制御機器ブランド: アライドテレシスすべて解除
VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m) 2 コネクタ RJ45/D-Sub9ピン(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-VT-Kit3 コンソールケーブル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版) コネクタ USB/RJ-45(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-GS910/8 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-41 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/5 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 500 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×105×35 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-40 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-FS710/8 アライドテレシス 当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g) 710 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×124×38 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-15 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS920/8 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-44 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/16 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-42 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-FS710/5 アライドテレシス 当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g) 400 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×101×30 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-58 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-FS710/16 アライドテレシス 当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g) 870 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×124×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス 予約販売
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g) 480 ポート数 8 適合規格 EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×37 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-46 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS920/16 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-07 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
LMC112 アライドテレシス 当日出荷
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様 送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3711-77 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート LOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 2km 許容損失(dB) 11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
AT-GS910/8E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 720 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-18 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-DMC1000/SC アライドテレシス 当日出荷
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ
同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m
まで延長することが可能です。
セット内容 AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×91×25 準拠規格 IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ) 定格入力電流(A) 0.2(最大0.05実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~95(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-26 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 DMC1000シリーズ 1000Mbps ポート 1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
AT-GS910/24 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-AR1050V アライドテレシス 当日出荷
SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。
コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、
次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な
インターネットVPN環境の構築が可能です。
セット内容 本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 1.3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×210×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control インターフェース 【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1 定格入力電流(A) 0.7(最大0.28実測値) 安全規格 UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-88 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
AT-GS910/5E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 420 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×101×30 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-22 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
LMC111 アライドテレシス 翌日出荷
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様 送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-32~-8dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(2連STコネクタ) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート LOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連STコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 2km 許容損失(dB) 12(62.5/125μm)、8.5(50/125μm)
AT-FS710/24 アライドテレシス 翌日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
質量(kg) 1.6 ポート数 24 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×180×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-73 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS920/24 アライドテレシス 翌々日出荷
AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-AR4050S アライドテレシス 翌々日出荷
本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
質量(kg) 1.7 適合規格 CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×220×42.5 インターフェース WAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1 ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~60 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度(%) 保管時:95以下(結露なきこと)
LMC113 アライドテレシス 翌々日出荷
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のシングルモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様 送信光レベル:-20~0dBm、受信光レベル:-32~0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート LOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 15km 許容損失(dB) 12
DMC100/SC アライドテレシス 翌々日出荷
CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
仕様 送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm 質量(g) 120(本体)、70(ACアダプター) ポート数 1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×91×25 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離 2km 許容損失(dB) 12
AT-AR3050S アライドテレシス 予約販売
中規模ネットワークに適した次世代ファイアウォール搭載のUTM&VPNルーターです。
ステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールやIDS/IPSなどのセキュ
リティー機能に加え、IPアドレスブラックリスト、I ディープパケットインスペクション、
URLフィルターなど強力なセキュリティーを備えています。
設定は、Webブラウザーからの簡単に行え、機器やトラフィックの状態をダッシュボード
から一元管理・監視することも可能です(日本語/英語対応)。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 1.7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×220×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation(static and dynamic) インターフェース 【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット ×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール 】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1【SDHC】SDHCカードスロット×1 定格入力電流(A) 0.9(最大0.44実測値) メモリー容量 メインメモリー:1GByte、フラッシュメモリー:4GByte、NVS:512KByte 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-59 プロトコル ルーティング対象:IPv4、IPv6 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
AT-6101GP アライドテレシス 7日以内出荷
IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
セット内容 本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 300 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×36×140 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+ 定格入力電流(A) 0.72(最大0.72実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-45 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート DATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1
AT-SH230-10GT アライドテレシス 7日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 770 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.4(最大0.31実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-75 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-TQ1402 アライドテレシス 7日以内出荷
IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容 本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 430(ブラケット含まず) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 164×165×43(突起部含まず) 準拠規格 【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 定格入力電流(A) 0.3(最大0.26実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-95 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
AT-GS920/8PS アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・
ファンレスPoE+スイッチです。
DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。
ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。
また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに
対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。
本製品は50℃対応のファンレス設計です。
セット内容 本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個) 質量(kg) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet 定格入力電流(A) 1.7(最大1.5実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCIクラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-84 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
AT-SH230-10GP アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 2.4(最大2.1実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-90 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
AT-GS950/24 アライドテレシス 8日以内出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/24は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg) 2.36 ポート数 16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×200×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット
AT-SH230-28GP アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット
ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 4.7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×290×44 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 6.4(最大5.8実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-91 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
AT-FS980M/18PS アライドテレシス 8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 3.5 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×257×44 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 4.0(最大3.6実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~80(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
AT-SH230-28GT アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.6(最大0.49実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GP アライドテレシス 予約販売
10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 4.2(最大3.8実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-89 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GT アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.4(最大0.36実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-76 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-IS130-6GP アライドテレシス 10日以内出荷
AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。
質量(g) 500 ポート数 4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×95×140 保管温湿度範囲 温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと) ケーブル 非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) -40~75 動作湿度(%) 10~95(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
MMC2000/SP アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様 送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する 質量(g) 200(本体)、110(ACアダプター) ポート数 1(RJ-45)、1(SFPスロット) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×102×21 波長(nm) 使用するSFPモジュールに依存する 保管温湿度範囲 温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット 伝送距離 使用するSFPモジュールに依存する 許容損失(dB) 使用するSFPモジュールに依存する
MMC201A アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様 送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)1(SCコネクタ) 適合規格 EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 15km 許容損失(dB) 16
MMC202B アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様 送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格 EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 40km 許容損失(dB) 26
MMC202A アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様 送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格 EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310(送信)、1530(受信) 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 40km 許容損失(dB) 26
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~
インバータ 富士電機 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
端子台 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ