高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃)
お勧めポイント
姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。
逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)FM:0.97
パッケージAxial
最大逆電圧(V)1000
サージ電流(A)1.0(50Hz)
1個
¥77
税込¥85
6日以内出荷
電流モード型PWM制御。ブラウンイン・ブラウンアウト機能。オートスタンバイ機能
仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHz
アズワン品番67-0475-60
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
区分NO
電流(A)IF:1.2、IFSM:80
電圧(V)VRM:600V
漏れ電流(μA)50
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗17℃/W
順方向電圧(V)0.92
リーク電流(μA)10
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
仕様コンプリメンタリ:2SA1725
電流(A)IC:6
電圧(V)VCEO:80
電力(W)PC:30
hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
用途一般増幅用やオーディオ用
仕様コンプリメンタリ:2SC3851
電流(A)Ic:-4
時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs
損失(W)25(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い
ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。
一般増幅用として最適です。
仕様コンプリ:2SD2081
電流(A)Ic:-10
損失(W)30(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。
逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージAxial
最大逆電圧(V)200
サージ電流(A)1.0(50Hz)
電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1
漏洩電流0.5A
時間逆回復時間:100nS
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)FM:3.3
熱抵抗値(℃/W)20
パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)
最大逆電圧(V)1000
サージ電流(A)10(50Hz)
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
電流(A)VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01
漏洩電流1A
時間逆回復時間:400nS
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)FM:1.4
熱抵抗値(℃/W)17
パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.78)
最大逆電圧(V)600
サージ電流(A)15(50Hz)
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
仕様●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YES
アズワン品番67-0477-93
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:
アズワン品番67-0475-59
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:
アズワン品番67-0475-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。