絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • RS PRO(105)
  • YAGEO(103)
  • VISHAY(63)
  • omron(オムロン)(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • オムロンヘルスケア(38)
  • BOURNS(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KEMET(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(20)
  • KOA(18)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • LINKMAN(17)
  • ARCOL(OHMITE)(14)
  • 東京コスモス電機(13)
  • SICK(12)
  • AMPHENOL(8)
  • SOURIAU(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「K500」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出オプション基板 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出オプション基板三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
仕様位相検出オプション基板
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル1 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル1三菱電機
1,698,000税込1,867,800
1台
12日以内出荷
仕様専用フィルタリアクトル質量(kg)215外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600(±10)×690×380(±10)
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2三菱電機
3,298,000税込3,627,800
1台
12日以内出荷
仕様専用PWM制御リアクトル質量(kg)457外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600(±10)×770×480(±10)
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
479,800税込527,780
1個
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。デジタル出力12bitバイナリデジタル入力12bitバイナリアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
58,980税込64,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
アナログ出力ボード 三菱電機アナログ出力ボード三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)チャンネル数(出力)1デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ出力特性出力特性は調整できません。絶縁方式非絶縁分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
61,980税込68,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
アナログ出力アダプタ 三菱電機アナログ出力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
アナログ出力ブロック 三菱電機アナログ出力ブロック三菱電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット三菱電機
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ三菱電機
8,398,000税込9,237,800
1台
46日以内出荷から81日以内出荷
電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ 三菱電機インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ三菱電機
9,998,000税込10,997,800
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機インバータ FR-A800-R2Rシリーズ三菱電機
9,198,000税込10,117,800
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗三菱電機
689,800税込758,780
1台
81日以内出荷
仕様突入電流抑制用MC (S-N400 AC200V 2A2B)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×243×195
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出トランスBOX 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 位相検出トランスBOX三菱電機
109,800税込120,780
1台
81日以内出荷
仕様位相検出トランスボックス質量(kg)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×120
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ三菱電機
8,598税込9,458
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ 三菱電機インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ三菱電機
6,998,000税込7,697,800
1台
81日以内出荷
タイプコンバータ分離タイプ電圧(V)400クラス保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500
インバータ FR-CC2シリーズ  コンバータユニット 三菱電機インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット三菱電機
3,998,000税込4,397,800
1台
81日以内出荷
電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)DC430~780周波数許容範囲(%)±5
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
92,980税込102,278
1台
90日以内出荷
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
トランス用オプション 三菱電機トランス用オプション三菱電機
189,800税込208,780
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内取付用スライドレール 三菱電機盤内取付用スライドレール三菱電機
199,800税込219,780
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU) 三菱電機IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU)三菱電機
38,980税込42,878
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器