ACアダプター ATSシリーズLINKMAN当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズLINKMAN翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980