電子部品(オンボード) (10) カテゴリ: 制御機器ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W RS PRO 7日以内出荷
仕様 最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W RS PRO 7日以内出荷
仕様 最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5% RS PRO 7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 60 です。 寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様 抵抗 = 10Ω定格電力 = 60Wシリーズ = R60パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 115 x 40 x 20mm全高 = 20mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 3W RS PRO 7日以内出荷
仕様 最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 3W RS PRO 7日以内出荷
仕様 最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = サーボマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = 40WW長さ = 36.43mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 36.43mmシャフト長さ = 15mmRS WWシリーズ巻線型サーボポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型サーボポテンショメータは、最大10 kΩの抵抗範囲と、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 2,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこのポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 巻線型 ±10 %標準抵抗値許容差 360 °機械的回転 355 °機械的角度 3 W定格電力(70 ℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ