インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)11RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.53RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別長さ(mm)20.35直径(Φmm)4.14定格電圧(V)28発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)40光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4電球ベースリードピン
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)16.1直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO翌々日出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 17.1mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ長さ(mm)21.5直径(Φmm)6.7定格電圧(V)28発光色クリア寿命7000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースウェッジ
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXG24E, 緑 8mm, 24 V dcRS PRO翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 18.8mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 22.5mmUL. RS Pro 8 mm LEDインジケータ、IP67. RS ProのこれらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 8 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 5 mm着色拡散エポキシレンズ又は5 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロムベゼル . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 12 → 28 V dc . ワイヤ終端 . IP67等級のシール構造 . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。LEDを選択する理由. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)16.1直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)40光束(Lm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
RS PRO 振動センサ, 10 kHzRS PRO7日以内出荷
仕様電流 Max = 10 mA最大DC電圧 = 28V応答周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8R3BXXG12E, 緑 8mm, 12 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、黒クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は黒色クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED ブラッククロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q6R3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 18.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯 Q8P3BXXG24E, 緑 8mm, 24 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、黒クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は黒色クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED ブラッククロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯 Q6R3BXXG24E, 緑 6mm, 24 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 18.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXR24E, 赤 6mm, 24 V dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥2,418~¥2,198~
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~