絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ダイヤトレンド(95)
  • 三菱電機(92)
  • Stego Elektrotechnik(15)
  • MICROCHIP(11)
  • 三菱電機システムサービス(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • AMPHENOL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • M5Stack(3)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • NXP(2)
  • Sensata / Cynergy3(2)
  • 共立プロダクツ(1)
  • HARWIN(1)
  • SICK(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「GOT」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • got2000
  • got
  • got1000
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径3.3mm シャンクサイズ6.3mm RS PROツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径3.3mm シャンクサイズ6.3mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角ドライバドリル. メートル寸法タップのパイロット穴を開けるためのインチの六角ドライバドリル
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.3mm全体長さ = mm
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径2.5mm シャンクサイズ6.3mm RS PROツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径2.5mm シャンクサイズ6.3mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角ドライバドリル. メートル寸法タップのパイロット穴を開けるためのインチの六角ドライバドリル
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.5mm全体長さ = mm
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径4.2mm シャンクサイズ6.4mm RS PROツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径4.2mm シャンクサイズ6.4mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角ドライバドリル. メートル寸法タップのパイロット穴を開けるためのインチの六角ドライバドリル
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.2mm全体長さ = mm
ツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径5mm シャンクサイズ6.3mm RS PROツイストドリルビット RS PRO mm HSS 直径5mm シャンクサイズ6.3mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角ドライバドリル. メートル寸法タップのパイロット穴を開けるためのインチの六角ドライバドリル
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5mm全体長さ = mm
RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっき RS PRORS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっきRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

三菱 got特集
おすすめ人気ランキング
制御機器