絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(24)
  • OSRAM(15)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 富士電機(8)
  • OSRAM Opto Semiconductors(4)
  • 日恵製作所(3)
  • SIEMENS(3)
  • TURCK(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • FINDER(2)
  • ATEN(2)
  • Bridgetek(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED H4」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO
1,320税込1,452
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 45°波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO
1,320税込1,452
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤強度 = 1750 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 30°波長ピーク = 630 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = リードピン定格電流 = 30 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.7 lm寿命 = 3000hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mARS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 25 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 5000hT1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mARS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hT1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 20 mARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRORS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mARS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 50 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 5000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRORS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧 = 50 V口金 = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 10 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
230税込253
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2.2 V電球ベース = E10定格電流 = 250 mA直径 = 10mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 10hE10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mA RS PRORS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mARS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
T-1 (6mm)、SX6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
仕様定格電圧 = 14 V口金 = 小型フランジ定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 15000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,830税込2,013
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,450税込1,595
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 40 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.3 lm寿命 = 20000hT-1 (6 mm)ウェッジ. T-1 3/4 (6 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータ、モジュラ照光プッシュボタンスイッチ、高耐衝撃性IP67プッシュボタンスイッチなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA RS PRORS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mA RS PRORS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mARS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
1,900税込2,090
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T3 1/4光源色 = 赤定格電圧 = 125 V長さ = 28 mm寿命 = 25000hT3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrsRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,750税込3,025
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E5定格電流 = 150 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 16 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 2500hT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LESRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mARS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.15 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mARS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,800税込1,980
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器