絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(20)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 音羽電機工業(10)
  • IXYS(10)
  • 内外電機(8)
  • 川崎電線(8)
  • MICROCHIP(7)
  • TDKラムダ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • HY Electronic Corp(4)
  • SIEMENS(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • MIDAS(3)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Lattice Semiconductor(2)
  • Seeed Studio(2)
  • MCC (Micro Commercial Components)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(41)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MCC」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • mccb
  • mccb 配線用遮断器
  • mccb 遮断機
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mARS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)9定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10消費電力(W)2定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125V RS PRORS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125VRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs
仕様定格電圧 = 110/125Vライト出力色 = 赤口金 = BA9s長さ = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mARS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRORS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧 = 50 V口金 = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 10 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC
直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mARS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mARS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRORS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
欠品中
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)30発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)67光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,500税込2,750
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRORS PRO ネオンインジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色クリア寿命50000hRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10.3電球ベースBA9
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,888税込2,077
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,500税込2,750
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)24/28発光色クリア寿命25000h定格電流(mA)71/83光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,830税込2,013
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)90RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
4,588税込5,047
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,960税込3,256
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,920税込2,112
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,970税込3,267
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)36発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)56光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命7500h定格電流(mA)80光束(Lm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,800税込1,980
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO フィラメント,インジケータランプ RS PRORS PRO フィラメント,インジケータランプRS PRO
1,810税込1,991
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T10光源色 = 緑定格電圧 = 220 / 250 V定格電流 = 1.8 mA長さ = 28 mm寿命 = 50000hT3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mcc 工具特集
おすすめ人気ランキング
制御機器