絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(376)
  • WURTH ELEKTRONIK(266)
  • SAMTEC(253)
  • JST(日本圧着端子製造)(164)
  • HARWIN(134)
  • 日本モレックス(molex)(92)
  • LINKMAN(62)
  • AMPHENOL(55)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • MAC8(マックエイト)(17)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • MICROCHIP(6)
  • GB[制御機器](6)
  • 山一電機(5)
  • ハーティング(4)
  • サンハヤト(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • GSユアサ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「UPI」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • スピーカー
  • スピコン
  • スピードコントローラー
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mmRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 50接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列RS PRO
14,980税込16,478
1セット(414個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列RS PRO
4,798税込5,278
1セット(60個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列RS PRO
14,980税込16,478
1セット(180個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列RS PRO
6,798税込7,478
1セット(180個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列RS PRO
7,298税込8,028
1セット(260個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列RS PRO
13,980税込15,378
1セット(360個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列RS PRO
19,980税込21,978
1セット(90個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列RS PRO
15,980税込17,578
1セット(252個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列RS PRO
6,998税込7,698
1セット(200個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列RS PRO
7,998税込8,798
1セット(300個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列RS PRO
219税込241
1袋(5個)
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1接続方向 = ストレート実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 16.0A定格電圧 = 300 → 0 V5.08 mmピッチ端子台ヘッダ. 電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装シュラウドピンヘッダ(5.08 mmピッチ)の業務用製品 かん合2パート端子台プラグについては、代表品番 ; 790-0695 790-0695 を参照してください。様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列RS PRO
13,980税込15,378
1セット(126個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列RS PRO
17,980税込19,778
1セット(144個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列RS PRO
5,898税込6,488
1セット(140個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列RS PRO
6,798税込7,478
1セット(160個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列RS PRO
14,980税込16,478
1セット(216個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mmRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 34接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列RS PRO
4,698税込5,168
1セット(80個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列RS PRO
5,398税込5,938
1セット(100個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列RS PRO
5,398税込5,938
1セット(120個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 30行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列RS PRO
15,980税込17,578
1セット(288個)
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 ampRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

upiパッキン特集
おすすめ人気ランキング
制御機器