接続・省配線(制御機器) (2) 電子部品(オンボード) (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO シリアルケーブル, 200mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro USB- シリアルアダプタケーブル 一般的な Prolific PL-2303 HX Revision D チップセットと合わせて設計された RS Pro USB- シリアルアダプタケーブルアセンブリのご紹介です。この製品を使用すると、 Windows でケーブルを PC に接続する際に初めてこの製品を設置できるため、設置時のダウンタイムなしで非常に便利です。このコンピュータケーブルアダプタは、 DB 9 極オス接続に非常に耐久性の高い ABS シェルを備え、 USB A オスコネクタ付きの 45 cm PVC ケーブルフレックスケーブルを備えています。チップセット技術により、このケーブルは最高 500 Kbps の転送速度を実現し、最高の性能を発揮するように設計されています。この RS Pro シリアル -USB アダプタを使用すると、 USB ポートしかない PC にシリアルデバイスを接続し、柔軟性と汎用性を高めることができます。 特長と利点: この RS Pro シリアル -USB アダプタには、 DB があります 9 極のオス接続と USB A オスコネクタを備えています シリアルデバイスと PC の接続は、のみです USB ポート ケーブルアセンブリの転送速度は 500 Kbps です USB 1.1 仕様に準拠しています Prolific PL-2303 HX リビジョン D チップセットは、プラグアンドプレイ機能を備え、貴重な時間と労力を節約できます ホストインターフェース: USB BUS Windows 10 、 8 、 7 に対応 USB ホストデバイスドライバが付属 USB シリアルアダプタ、ドライバ CD 、及びクイックインストールガイドが付属しています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 200mm外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W RS PRO 当日出荷
仕様 コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRO 7日以内出荷
RS Pro D9-D25 ケーブル、ベージュ RS Pro D9-D25 ケーブルは、シリアルレーザープリンタでの使用に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。このアダプタを使用すると、 D9 メスコネクタと D25 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 25 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。また、外径 7 mm 及び 27 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持するストレインリリーフを備えた PVC 製コネクタフードも用意しています。また、フードの割れを防止し、長いケーブル寿命と耐久性を実現します。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D25 ケーブルはオスです ( D25 )及び接続可能なメスコネクタ( D9 )です シリアルレーザープリンタをはじめとするさまざまな製品があります ケーブルフレックスの外径は 7 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = ベージュ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, 磁気ケーブル RS PRO 7日以内出荷
RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W RS PRO 翌々日出荷
仕様 コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W RS PRO 翌々日出荷
仕様 コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~
分岐ユニット テンパール工業 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
取付金具 テンパール工業 税込 ¥ 85 ¥ 77 バスケットへ