キャビネット / プラボックス (6) カテゴリ: 制御機器ブランド: RS PROすべて解除
インジケータライト RS Pro RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 16.5 直径(Φmm) 4.2 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 5000h 光束(Lm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T4.5 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 30 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO 当日出荷
仕様 白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm) 29.5 直径(Φmm) 5.5 定格電圧(V) 28ac/dc 発光色 白 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:3.2 寿命 100000h 定格電流(mA) 12(dc)、6(ac) 光度(mcd) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球の種類 LED 電球サイズ(mm) 5.8 電球サイズ 5.8mm 電球ベース 電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源 長さ(mm) 44 直径(Φmm) 6.8 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T6.8 電球ベース 電話スライド
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ