絞り込み
ブランド
  • サンキューテクノス
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,207)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット サンキューテクノスソケットサンキューテクノス(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など極数9仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット サンキューテクノスソケットサンキューテクノス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ サンキューテクノスプラグサンキューテクノス
779税込857
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット サンキューテクノスソケットサンキューテクノス
629税込692
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット サンキューテクノスソケットサンキューテクノス
389税込428
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー付きです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
149税込164
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
259税込285
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット サンキューテクノスソケットサンキューテクノス(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ 7ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など極数7仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
209税込230
1個
当日出荷
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
299税込329
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数6仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
669税込736
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。
用途計測機器など極数9仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型定格(AC)100V/5Aコネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般ねじ寸法篏合固定:M2.6接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
349税込384
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数8仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数7仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
11ピンUSプラグ・リード線はんだ付タイプ サンキューテクノス11ピンUSプラグ・リード線はんだ付タイプサンキューテクノス
859税込945
1個
10日以内出荷
仕様●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピンアズワン品番68-2209-69
プラグ サンキューテクノスプラグサンキューテクノス
73,980税込81,378
1セット(100個)
62日以内出荷
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数11外形寸法(mm)44.4×Φ34.5内径(Φmm)31接続方式リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
139税込153
1個
4日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
92税込101
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
429税込472
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数5仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
329税込362
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
239税込263
1個
3日以内出荷
基板はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのジャック側です。 基板はんだ付けのライトアングルタイプです。 シールド付きです。
用途デジタル機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
419税込461
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
用途デジタル機器など極数8仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aケーブル長(m)1.5コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法ストレート、ケーブル一体成形環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
299税込329
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数7仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
279税込307
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数5仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器