絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,207)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止ボタン用ラベル PANDUIT(パンドウイット)非常停止ボタン用ラベルPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1セット(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性材質マイクロセルラーフォームタイププッシュボタンラベル穴径(Φmm)30使用温度範囲(℃)-40~100材料スーパータックポリエステルコーティングAdhesive-Coated印刷印刷不可アプリケーションレイズドパネルラベリング準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
829税込912
1本
3日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1796材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)23.9ライトグレー
光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー LCアダプタパネル デュプレックス 12芯 OM3/OM4PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4PANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0523高さ(mm)18質量(g)9タイプOM4縦(mm)46.4横(mm)15.8アズワン品番64-8466-33
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケースPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1UPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
ダイインサート PANDUIT(パンドウイット)ダイインサートPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
フェルール用圧着ダイ PANDUIT(パンドウイット)フェルール用圧着ダイPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1個
23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
圧縮工具用圧縮ダイ PANDUIT(パンドウイット)圧縮工具用圧縮ダイPANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1個
39日以内出荷
圧縮工具用圧縮ダイです。
用途圧縮工具に。トラスコ品番657-6987適合工具CT-920、CT-920CH、CT-2920/CCP適応3/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート PANDUIT(パンドウイット)ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シートPANDUIT(パンドウイット)
86,980税込95,678
1袋(25個)
23日以内出荷
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。トラスコ品番645-2083材質錫メッキ/銅長さ(mm)30.6幅(mm)15.2高さ(mm)22.1RoHS指令(10物質対応)対応
シールドジャック用グラウンディングキット PANDUIT(パンドウイット)シールドジャック用グラウンディングキットPANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1袋(10個)
100日以内出荷
拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ PANDUIT(パンドウイット)ユニバーサル接地棒絶縁ホルダPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1セット
23日以内出荷
汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。
用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット)18ポート汎用アースバーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字変換フィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner十字変換フィッティングPANDUIT(パンドウイット)
249,800税込274,780
1箱(5個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8265材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)368.3幅(mm)539.8高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner十字フィッティングPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(5個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerT字フィッティング用カバーPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1個ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー用トランペット PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerスピルオーバー用トランペットPANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1箱(20個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8259材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)97.8幅(mm)152.4高さ(mm)97.8曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerT字フィッティングPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner縦型T字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner縦型T字フィッティングPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1箱(10個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerレデューサーフィッティングPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner十字フィッティング用カバーPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1個ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerエンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerエンドキャップPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerスピルオーバーPANDUIT(パンドウイット)
93,980税込103,378
1箱(10個)ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerトランペット PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerトランペットPANDUIT(パンドウイット)
259,800税込285,780
1箱(20個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerカプラジョイント PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerカプラジョイントPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(10個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字変換フィッティング PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerT字変換フィッティングPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1箱(5個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner90度ベンドPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(5個)ほか
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner90度ベンド用カバーPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(5個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック UPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイト PANDUIT(パンドウイット)表面 マウント ボックス プラスチック 1 MOD ホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:表面実装 ボックス 適合製品:Mini-Com モジュール & インサート モジュールスペース数:1 コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コネクタ 色:ホワイト 製品群:-アズワン品番65-1401-13
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1袋(100個)
3日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 キット PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 キットPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(100個)
36日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個材質銅(すずメッキ)耐熱温度(℃)105アズワン品番64-5029-41メーカー商品コード195-0643
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(100個)
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1箱(100個)
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)48【スリーブ】青外径(Φmm)【最大絶縁】21.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91適合電線AWG4/0-250kcmil、120mmアズワン品番64-5029-11ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7214
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(25個)
31日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器