絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,091)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,418)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,672)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,355)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,777)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
プラグコード 山洋電気プラグコード山洋電気(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から26日以内出荷
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
交換フィルター 山洋電気交換フィルター山洋電気(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
種別交換フィルター材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(14件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気SanACE ACファン(プラグコード付属)山洋電気(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から31日以内出荷
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
SanAce ACファン 山洋電気SanAce ACファン山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)290最大風量(m3/min)0.95/1.1材質(フレーム)アルミニウム最大静圧(Pa)39.2/49.0フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100フレーム(mm)92最大風量(CFM)33.6/38.9期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
DCサンエース ブロア 山洋電気DCサンエース ブロア山洋電気(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から101日以内出荷
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
厚さ(mm)25形状角形種類DCファンセンサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
PWMコントローラ 山洋電気PWMコントローラ山洋電気(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
ACファン San Ace60(□60mm) 山洋電気ACファン San Ace60(□60mm)山洋電気
3,500税込3,850
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ACファン形状角形サイズ(mm)60×60
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×10厚山洋電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×15厚山洋電気(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から23日以内出荷
サイズ(mm)40×40形状角形厚さ(mm)15種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1厚さ(mm)33
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
静音ファン San Ace 山洋電気静音ファン San Ace山洋電気
4,198税込4,618
1台
当日出荷から7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
ACDCファン セット 山洋電気ACDCファン セット山洋電気
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
SanAce フィンガーガード 山洋電気SanAce フィンガーガード山洋電気
569税込626
1個
当日出荷
質量(g)21タイプ吸込側,吐出側兼用表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)フレーム(mm)80
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器