絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(398)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • IDEC(和泉電気)(332)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(203)
  • RS PRO(193)
  • 富士電機(182)
  • AMPHENOL(170)
  • 三菱電機(141)
  • YAGEO(137)
  • マルヤス電業(112)
  • VISHAY(112)
  • シュナイダーエレクトリック(111)
  • KOA(105)
  • JST(日本圧着端子製造)(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(101)
  • EPCOS(94)
  • 渡辺電機工業(93)
  • MURATA(村田製作所)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(97)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(49)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「3B」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • m3 ボルト
  • hif3ba
  • ea103b
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
419税込461
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングルポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 48406シリーズ番号 = 484060003コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 ℃の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、基板上で正確に位置決めし、しっかりと保持できます。これらのUSB 3.0コネクタには、さまざまな取り付け構成があり、柔軟な設計が可能です。また、スタック型やデュアルポートタイプも用意されています。コネクタのコンタクトの高さがさまざまな製品があり、低プロファイル用途で使用するときに垂直スペースを節約できます。. 品番 ; 812-9617 812-9617 - 上面実装、コンタクト高さ6.09 mm 品番 ; 812-9623 812-9623 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ0.36 mm 品番 ; 812-9626 812-9626 - 反転実装、コンタクト高さ4.06 mm 品番 ; 812-9629 812-9629 - 上面実装、コンタクト高さ4.00 mm 品番 ; 812-9632 812-9632 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.00 mm 品番 ; 812-9635 812-9635 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.75 mm 品番 ; 812-9641 812-9641 - 上面実装、コンタクト高さ4.07 mm 品番 ; 812-9645 812-9645 - 上面実装、スタック型、高さ15.50 mm 品番 ; 812-9654 812-9654 - 垂直実装、スタック型、高さ15.00 mm 品番 ; 812-9657 812-9657 - 垂直実装、スタック型、高さ14.88 mm. 特長と利点. USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合 5000回の挿抜に耐える堅牢設計 USB 2.0の10倍の高速データ転送速度 耐熱性ハロゲンフリーハウジング キーイング及び極性化 基板の位置決めと保持 柔軟な設計に対応できる各種の取り付け構成 スタック型を用意 低プラットフォーム用途向けの各種のコンタクト高さ. 製品用途の情報. USB 3.0コネクタは、高速コンピューティング、コンシューマ、車載機器などで使用するのに適しています。主な用途には、ハイエンドコンピューティング、PC、光学ディスク、ハードディスク、家電、ホームセキュリティ、車載インフォテイメント、ドライバアシストなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
539税込593特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Molex USBコネクタ (タイプB), メス, ポート数:1 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ (タイプB), メス, ポート数:1日本モレックス(molex)
319税込351
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1定格電圧 = 30 V定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +50℃最低使用温度 = 0℃シリーズ = 67068USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 750.0 Vシリーズ番号 = 89485コンタクト材質 = リン青銅USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
209税込230
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dc、30 V acシリーズ番号 = 48204最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +85℃USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールドグレータイプキー溝:Single極数5使用温度範囲(℃)-25 to +80電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0ケーブル長(m)10正味質量(g)141カップリングThreadedコネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:PigtailRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67最大電圧(V)60ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類UL 21215実装タイプStraight to Pigtailケーブルサイズ(AWG)22
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
319税込351
1個
6日以内出荷
Molex 4 回路には、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7825アズワン品番65-7464-90RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
339税込373
1個
欠品中
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7401-58
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
819税込901
1個
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4859アズワン品番65-7382-08
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4855アズワン品番65-7381-50
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
719税込791
1個
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4673アズワン品番65-7402-26
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4675アズワン品番65-7383-15
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7381-58
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7382-95
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4581アズワン品番65-7414-40
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入日本モレックス(molex)
219,800税込241,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7383-63
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 3 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7379-71
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7384-05
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7385-11
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 75 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:75mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7380-98
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 125個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 125個入日本モレックス(molex)
90,980税込100,078
1袋(125個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4249アズワン品番65-7383-84
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1箱(5個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-3109アズワン品番65-7386-93
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 100.00 mm、3 回路、黒
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7437-73
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3107アズワン品番65-7385-67
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 3 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4248アズワン品番65-7383-58
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(2個)
欠品中
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4246アズワン品番65-7382-39
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 700個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 700個入日本モレックス(molex)
299,800税込329,780
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4245アズワン品番65-7372-19
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 350個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 350個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4247アズワン品番65-7380-61
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
789税込868
1個
7日以内出荷
Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3108アズワン品番65-7384-04
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
729税込802
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7941アズワン品番65-7471-90
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3.96mm日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8870アズワン品番65-7452-03
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8872アズワン品番65-7446-91

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器