制御機器 :「MMP」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14.6mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 87439ハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番< 670-0901&#x27;) 670-0901 とかん合。87421シリーズ端子(代表品番< 670-6445&#x27;) 670-6445 を使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 87439ハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番< 670-0901&#x27;) 670-0901 とかん合。87421シリーズ端子(代表品番< 670-6445&#x27;) 670-6445 を使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Clasp併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.7mm幅 = 2.94mmハウジング材質 = ナイロン1列PicoClasp 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)3 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)135 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
翌々日出荷

仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Clasp併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.7mm幅 = 4.76mmハウジング材質 = ナイロン1列PicoClasp 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 12.95mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様シリーズ = PanelMateシリーズ番号 = 53780ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 125 VMolex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202&#x27;) 720-6202/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様カードタイプ = コンパクトフラッシュカードジェンダー = オスコンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 47.23mm幅 = 6mm深さ = 40.1mm最低使用温度 = -20℃Molex CompactFlashカードヘッダコネクタ. 1.27 mmピッチで、業界標準のCF (CompactFlash)カード用です。カードガイドとホルダで構成されています。カード排出機構は別売です。このCFカードコネクタはライトアングルSMT実装で、基板と確実に接続する保持機能を備えています。. 品番 ; 486-7015 486-7015 は、Type I及びIIカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7037 486-7037 は、Type I及びIIカード用下面取り付け品 品番 ; 720-6444 720-6444 は、Type Iカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7021 486-7021 は、ボタンが左側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構 品番 ; 486-7043 486-7043 は、ボタンが右側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構. 特長と利点. 業界標準のCFカード用 保持機能で基板にしっかり接続 上面及び下面取り付け品 プッシュ-プッシュ式カード排出機構品あり. 製品用途の情報. このCompactFlashカードヘッダコネクタは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤーなど、幅広い用途に適しています。. LCPガラス繊維入り絶縁物、UL94V-0 ステンレススチール製カバー 挿抜回数10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.6mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
7日以内出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.6mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)120 幅(mm)76 高さ(mm)11 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
7日以内出荷

仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 14.45mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。 長さ(mm)102 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.3mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
7日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 9.95mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。 長さ(mm)135 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
7日以内出荷

仕様シリーズ = Pico-Ezmateシリーズ番号 = 78171ピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番< 700-1013&#x27;) 700-1013 を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 700-1013&#x27;) 700-1013 とかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様シリーズ = Avikrimp絶縁 = 絶縁絶縁体 = ポリアミド内側リング直径 = 3.29mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2スタッドサイズ = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.71mm全長 = 17.3mmMolex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様シリーズ = Avikrimp絶縁 = 絶縁絶縁体 = ポリアミド内側リング直径 = 3.29mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2スタッドサイズ = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 16.8mmMolex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。 長さ(mm)132 幅(mm)74 高さ(mm)16 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様シリーズ = VersaKrimp絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.39mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2スタッドサイズ = M4 (#8)表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.02mm全長 = 15.2mmMolex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp 絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp 絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング