絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • nexperia(334)
  • INFINEON(81)
  • RS PRO(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(20)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • BULGIN(14)
  • Molex Premise Networks(14)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • MICROCHIP(9)
  • DiodesZetex(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • SICK(6)
  • SPARKFUN(6)
  • NXP(5)
  • リタール(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NEX」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PanelMateコネクタハウジングシリーズ = PanelMate最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGシリーズ番号 = 50641最大接触抵抗 = 20mΩ圧着工具については、品番 ; 710-6512 710-6512 を参照. 圧着端子、50641シリーズPanelMate. これらのワイヤ対基板50641シリーズ圧着端子には、確実なかん合力を発揮するボックス構造が採用されており、ハウジングへの固定用の爪を備えています。 これらの圧着端子は、シリーズ51146レセプタクルハウジングとともに使用します(代表品番 ; 720-6202 720-6202 を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm PANELMATEシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = PanelMateシリーズ番号 = 53780ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 125 VMolex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202') 720-6202/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(10個)
6日以内出荷から66日以内出荷
KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応
Molex 基板接続用ヘッダ PANELMATEシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ 日本モレックス(molex)Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ日本モレックス(molex)
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) CyClone, SLシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) CyClone, SLシリーズ メス 圧縮, 圧着日本モレックス(molex)
239,800税込263,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = CyClone, SL 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12 日本モレックス(molex)Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:MPS-30シリーズ●コネクタキット、Mean Well MPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源用. Mean Well社のMPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源で使用するコネクタキットです。 このコネクタキットの内容: Molexメーカー型番41791-5 (5極) 1点 Molexメーカー型番41791-4 1点 Molex圧着ピン9本RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器