Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000日本モレックス(molex)当日出荷
仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex コネクタハウジング オス 6極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.6mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PanelMateコネクタハウジングシリーズ = PanelMate最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGシリーズ番号 = 50641最大接触抵抗 = 20mΩ圧着工具については、品番 ; 710-6512 710-6512 を参照. 圧着端子、50641シリーズPanelMate. これらのワイヤ対基板50641シリーズ圧着端子には、確実なかん合力を発揮するボックス構造が採用されており、ハウジングへの固定用の爪を備えています。 これらの圧着端子は、シリーズ51146レセプタクルハウジングとともに使用します(代表品番 ; 720-6202 720-6202 を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.1mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm PANELMATEシリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様シリーズ = PanelMateシリーズ番号 = 53780ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 125 VMolex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202') 720-6202/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400日本モレックス(molex)5日以内出荷
仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子
Molex アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) 角型 粘着剤付き 無指向性 3dBi 105263日本モレックス(molex)5日以内出荷
仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ物理形状:角型●有鉛:ありシリーズ105263指向性アンテナ:無指向性RoHS指令(10物質対応)対応特性GSM セルラー 6 バンドスタンドアロンアンテナ. Molex 6バンドスタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。このアンテナは、医療から産業まで幅広い分野で、様々なワイヤレスアプリケーションに使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、200 mm ( 105263-00
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)6日以内出荷から66日以内出荷
KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号502438併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex 端子 CLIK-MATEシリーズ日本モレックス(molex)¥65,980税込¥72,578
1リール(24000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:CLIK-Mate IllumiMateコネクタハウジング●シリーズ:CLIK-Mate●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:502381●圧着端子. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT. 502380シリーズ圧着ハウジング(代表品番 660-1022 660-1022 )とともに使用 502382シリーズ垂直基板レセプタクル及び502382シリーズ90 °基板レセプタクル(それぞれ、代表品番 660-1050 660-1050 及び 660-1081 660-1081 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット CLIK-Mate シリーズ 4 極 1.25mm 1 列 表面実装日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023861.25 mmライトアングルPCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)163幅(mm)49高さ(mm)16質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット CLIK-Mate シリーズ 6 極 1.25mm 1 列 表面実装日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023821.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Pico-Ezmateシリーズ 3極 1.2mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様シリーズ = Pico-Ezmateピッチ = 1.2mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.5AMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 700-1013 700-1013 )とかん合します。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 9.35mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)131幅(mm)70高さ(mm)16質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.3mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, 垂直, 電線対基板 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様シリーズ = Pico-Ezmateシリーズ番号 = 78171ピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番< 700-1013') 700-1013 を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 700-1013') 700-1013 とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:1.25mm日本モレックス(molex)8日以内出荷
Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7427-47
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~