フィーダーペンgoot(太洋電機産業)当日出荷から翌々日出荷
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン適合本体FD-100/110シリーズ全長(mm)1000質量(g)27適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
プリヒーター200Vgoot(太洋電機産業)10日以内出荷
大きな吹き出し口で広い範囲を温め、PCBへのダメージを防止します。
中型基板対応です。
種類工作キット定格電圧(V)単相200AC 50/60Hz消費電力(W)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×508×145コード3芯コ-ドプラグ無し制御温度(℃)室温~300適合基板寸法(mm)424×460(最大)トラスコ品番850-0119質量(kg)16.6
替サイレンサーgoot(太洋電機産業)13日以内出荷
仕様●替サイレンサーアズワン品番67-0432-23
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります