絞り込み
ブランド
- legrand
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,407)
- RS PRO(3,815)
- omron(オムロン)(3,428)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(938)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(853)
- BOURNS(674)
- エスコ(634)
- MICROCHIP(633)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

Legrand 管ヒューズ
legrand¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
ARTEOR RJ45 SOCKET INSERT 1 MODULE WHITE
legrand¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷極数1仕様ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR RJ45 Cat 6シングルモジュールFTPソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 B 白( : 815-9725 815-9725 )又はマグネシウム( : 815-9721 815-9721 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 電話モジュラージャック・フェイスプレート
legrand¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様型式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 感度:110dB/mW マグネット:ネオジウム 再生周波数帯域:4Hz~24000Hz インピーダンス:16Ω(1KHzにて) 最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コード長:約1.2m リッツ線Y型 コードタイプ:Y型 付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、キャリングポーチ、保証書、クリップRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand バックボックス Batibox
legrand¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.色黄高さ(mm)67材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox設置場所乾燥した裏地IP等級IP00
Legrand バックボックス Ecobatibox
legrand¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。色黄材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
Legrand モジュラーコネクタ
legrand¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ヘビーデューティパワーコネクタ
legrand¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:表面変換ボックス●パネル / 表面取り付けソケット - 変換可能. アングルパネルソケットは、互換性のある変換ボックスを使用することで、M20ねじ式エントリの表面取り付けコネクタに転換できます。. 各パネルソケットには、IP等級を維持するためのパネル取り付け用シーリングガスケットが付属 16 A単相及び3相変換ボックスありRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ブザー AC動作
legrand¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ:AC●デシベル/1m:100dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V ac●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。
Legrand ジャンパバー
legrand¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
Legrand コネクタキャップ
legrand¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドストップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●Viking 3端子パーティション及びエンドキャップ. ねじ端子台用のパーティション及びエンドキャップです。
Legrand Franco-Belgain German Standard
legrand¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)92幅(mm)92色パールアルミニウム材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート
legrand¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)237.5色白材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートフェースプレートギャング数1
Legrand French German 取り付けフレーム
legrand¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand BS 取り付けフレーム
legrand¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用プレートサポート取付方式フラッシュマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand BS Socket カバープレート
legrand¥789~税込¥868~1個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。プレートカバープレート取付方式フラッシュマウント
Legrand BS カバープレート
legrand¥559~税込¥615~1個7日以内出荷プレートカバープレート取付方式フラッシュマウント仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
Legrand ブランキングプレート
legrand¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意長さ(mm)45幅(mm)22.5材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8.5プレートブランキングプレートRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand USBソケット
legrand¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand バックボックス
legrand¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計奥行(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
アースクランプ Legrand
legrand¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。材質(本体)ポリアミドケーブルCSA(mm2)2.5~10
Legrand 10BS カバープレート
legrand¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。長さ(mm)92幅(mm)92色白材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品