接続・省配線(制御機器) (18) 産業用PC用品 (12) 電子部品(オンボード) (61) 電源(制御機器) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: Telegartnerすべて解除
RJコネクタ Telegartner Telegartner 当日出荷
仕様 オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telegartner RJコネクタブーツ Telegartner ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1袋(10個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。 色 黒 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner 翌々日出荷
Telegartner シリーズのRFアダプタTelegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様 ●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140 アズワン品番 65-7714-29
Telegartner N終端プラグ Telegartner 翌々日出荷 から 7日以内出荷
インターフェース N 材質(コンタクト) 銅, 鉛, ニッケル合金 動作周波数(GHz) 0→18 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス オス ボディ向き ストレート コンタクトめっき 銅, 銀合金 ボディめっき 銅ニッケル合金, 白色青銅
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ Telegartner 6日以内出荷
Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の
仕様 ●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751 アズワン品番 65-7789-45
Telegartner Twinaxコネクタ Telegartner 7日以内出荷
仕様 Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。 取付方式 ケーブルマウント 端子種別 圧着 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0→4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 ケーブルタイプ RG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき 金
Telegartner SMBコネクタ スルーホール Telegartner 7日以内出荷
取付方式 スルーホール 端子種別 はんだ 電池 サブミニチュア 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作周波数(GHz) 0→4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス オス 接合型 プッシュプル コンタクトめっき 金 ボディめっき 金
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner 7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様 ●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012 アズワン品番 65-7483-26
Telegartner 同軸プラグ Telegartner 7日以内出荷
取付方式 表面実装 端子種別 はんだ コネクタ形状 SMB 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス ボディ向き ライトアングル コンタクトめっき 金, ニッケル
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner 7日以内出荷
Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャックTelegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHzApplications信号 データ ビデオ伝送
仕様 ●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463 アズワン品番 65-7710-33
Telegartner 圧着ピンコンタクト Telegartner 7日以内出荷
仕様 HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telegartner UHFコネクタ Telegartner 7日以内出荷
仕様 (アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス 材質(コンタクト) 銅亜鉛鉛合金 動作周波数(MHz) 200 オス・メス (A)オス、(B)メス
Telegartner ワイヤーマネジャー Telegartner 7日以内出荷
仕様 Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telegartner SMCコネクタ Telegartner 7日以内出荷
取付方式 スルーホール 端子種別 はんだ 電池 サブミニチュア 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作周波数(GHz) 0→10 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス オス ボディ向き ストレート 接合型 プッシュプル コンタクトめっき 金 ボディめっき 金
Telegartner 接続モジュール 8極 Telegartner 7日以内出荷
極数 8 仕様 クラスFA 、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA (1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。 色 黒 シリーズ DataVoice VM-Pro 端子種別 スクリュー ケーブル 27 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+70
Telegartner モジュラーソケット 2極 Telegartner 7日以内出荷
極数 2 仕様 (アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート 長さ(mm) 80 幅(mm) 65 タイプ 壁面取り付けソケット 規格 (LANカテゴリ)Cat6a 深さ(mm) 42.3 インターフェース RJ45 シャッター あり シールド STP RoHS指令(10物質対応) 対応
Telegartner 7/16コネクタ Telegartner 7日以内出荷
取付方式 ケーブルマウント 端子種別 圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス オス ボディ向き ストレート コンタクトめっき 銅銀合金
同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3883 アズワン品番 65-7783-06
Cat6aケーブル グレー S/FTP Telegartner 7日以内出荷
仕様 ●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3892 アズワン品番 65-7475-43
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります